カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「ad-980」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品

    アンデックス
    43,980税込48,378
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター。◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
    用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品

    アンデックス
    3,340税込3,674
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
  • 塗装ブース用給気二次フィルター アンデックス

    塗装ブース用給気二次フィルター

    アンデックス
    169,800税込186,780
    1本(20m)
    4日以内出荷
    捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
    仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
  • テレビ台・AVボード ~43V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    テレビ台・AVボード ~43V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様! さらに便利な縦型収納スペース付!
    付属品転倒防止器具・キャスタートレイ幅(mm)980質量(kg)13高さ(mm)341.5奥行(mm)290耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5適合サイズ~43V型
  • ステー,ペダル ホンダ

    ステー,ペダル

    ホンダ
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
  • ハイブリッドグラフィックプリンター用白黒プリント用紙 1巻×10箱入 SONY(ソニー)

    ハイブリッドグラフィックプリンター用白黒プリント用紙 1巻×10箱入

    SONY(ソニー)
    42,980税込47,278
    1ケース(10箱×1巻)
    8日以内出荷
    UP-990AD/991AD/UP-960/980用UP-930にも使用可能。
    アズワン品番65-3976-87
  • ハイブリッドグラフィックプリンター用高濃度プリント用紙 1巻×10箱入 SONY(ソニー)

    ハイブリッドグラフィックプリンター用高濃度プリント用紙 1巻×10箱入

    SONY(ソニー)
    67,980税込74,778
    1ケース(10箱×1巻)
    8日以内出荷
    UP-990AD/991AD/UP-960/980用UP-930にも使用可能。
    アズワン品番65-3976-86
  • CA Series(CA2D63) SMC

    CA Series(CA2D63)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CA Series(CA2B63) SMC

    CA Series(CA2B63)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 木製角セイロ用台す SUGICO(スギコ)

    木製角セイロ用台す

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-980 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-980

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)980作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵