形状ブッシング
種類塩ビ管用継手
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー
色ブラック
長さ(cm)11.8
高さ(mm)24
質量(g)250
幅(cm)10
湿度(%RH)15~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ロープ/フック付の保定具便利なロープ/フック付きの保定具です。
寸法(mm)210×70
質量(g)470
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。
PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。
防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット
同時通話対応
送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-76 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJBU-10C、DJ-BU50AD など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2650
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード