ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状-メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)消費電流(mA)150(平均)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0875-43対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz変換タイプメス - メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2ミニD-sub15pinHDCP対応非対応HDR対応非対応