カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ad-r1/4」の検索結果

ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
ルームエアコンサービスセット
アサダ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥17,980税込¥19,7781箱(4個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)用途適合車種/グレード。VW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除く。VW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance。VW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-Line。VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)。VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-Line。VW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION Highline。Audi TT(8S)/2.0TFSI Q
ナット
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M8ZZ70028C図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MLS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、BP804 タンク、コック、マフラ部品 ナット_No.23、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.24、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.24、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.24、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.52など
Eガタトメワ ヨビ6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6図解NoMS653DR6S-K -A ホースガイド組立部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.23、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.4、AD572S 羽根車部品 Eガタトメワ ヨビ6_No.32、MD572TS 羽根車部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.30、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.4、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.21、MG471 羽根車部品_No.38、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.4、DK-47-3 羽根車部品 Eガタトメワ ヨビ6_No.34、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.35、MD5020L 羽根車部品_No.32、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.16、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.4など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格8.1X25XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.24、GB1001AG 巻車テンション部品_No.35、SSA-F616VT トランスミッション・シフトレバー部品_No.34、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.34、SSA-F616 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.34、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.16、SSA-S610 -1 シフトレバー部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン シフトレバー部品_No.22、SSA-S602DXVT シフトレバー部品_No.24、GB1001AD 巻車部品_No.48、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.65、SSA-R1000C 送風機部品_No.44、SSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.34、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.23、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.28など
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.6、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.8、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.8、SSA-R1000C トランスミッション分解(2)部品_No.26、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.8、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.6、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.5、SSA-R1000 トランスミッション分解(1)部品_No.25、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.4、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.57、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.6、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.57など
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SM)図解NoG-4S ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、SSA-G550 サイドカバー部品_No.13、SSA-α604 操作パネル部品_No.9、SSA-α603-1 操作パネル部品_No.9、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-α1003MA-1 操作パネル部品_No.9、SSA-α604MA 操作パネル部品_No.9、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.9、SSA-α1003-1 操作パネル部品_No.9、SSA-F616 計器パネル部品_No.10、KG-4R ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.10、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.10、SSA-α1004 操作パネル部品_No.9、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、G-4 ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F616M 計器パネル部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、BSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.29、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-α603 操作パネル部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.12、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.10、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.9、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.10、SSA-α1003 操作パネル部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-F615DX 計器パネル部品_No.10
6カクボルト M12X50
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M12X50部品名称6カクボルト M12X50図解NoMSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.28、MJI-310 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、GB1001BG 巻車部品_No.20、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.28、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.27、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.28、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.28、GB1001AD 巻車部品_No.20、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.22、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.28、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.26、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MS515R4CS-1(10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28など
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
QNAP ネットワーク拡張カード
QNAP¥53,980税込¥59,3781個23日以内出荷QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード。2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)143.4×18.1×68.9規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04コネクタSFP+RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP+ ポート転送速度(Gbps)10/1