4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単操作で場所を選ばずラベル作成 コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本 質量(g)約425(電池を除く) 種類【絵文字・記号】1141 電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム56 入力方式スマホ 機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm 印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです 書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています インターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energy カッター手動カッター 対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
1台
6,998 税込7,698
欠品中


KL-SP10-PN NAME LAND i-ma カシオ計算機 動画あり
カシオ計算機NAME LAND i-ma
ネームランドイーマのピーナッツモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター。世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。スヌーピーのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本 質量(g)約425(電池を除く) 種類【絵文字・記号】1141 + スヌーピーと仲間たち 94 電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム56 + スヌーピーと仲間たち 36 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています 入力方式スマホ 機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18 印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです 書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式180 + スヌーピーと仲間たち 24 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む インターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energy カッター手動カッター 対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷