カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ad-bu」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD ブッシング Aron(アロン化成)AD ブッシングAron(アロン化成)(3件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
形状ブッシング種類塩ビ管用継手
AD ブッシング(透明) Aron(アロン化成)AD ブッシング(透明)Aron(アロン化成)
139税込153
1個
4日以内出荷
形状ブッシング透明種類塩ビ管用継手
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピーブラック長さ(cm)11.8高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
ブルリーダー ロープ/フック付 ユーロ 未来のアグリブルリーダー ロープ/フック付 ユーロ未来のアグリ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ロープ/フック付の保定具便利なロープ/フック付きの保定具です。
寸法(mm)210×70質量(g)470
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
スカイロック カラータイ エスケイ工機スカイロック カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(20本)
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43A アルインコ咽喉イヤホンマイク(ねじ止めタイプ) EME-43Aアルインコ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A アルインコヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45Aアルインコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-76 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-76 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-76 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJBU-10C、DJ-BU50AD などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1800サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-89 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー アルインコ EBP-89 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2650サービス分類リサイクル・リビルト