カテゴリ

  • 農業機械(150)
  • 制御機器(60)
  • 店舗什器・備品(39)
  • オフィス家具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク純正部品(26)
  • バイク部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 自動車純正部品(12)
  • 作業工具(11)
  • カー用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ad012」の検索結果

527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ オプター顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズオプター
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30質量(g)121電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)消費電力36W照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
34,925税込38,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AD12YDC-L-01-B-CF Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-B-CFAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス幅(mm)665~715質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)高さ(mm)1280~1350タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)720長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)座高(mm)430-550材質(座面)PVCレザー素材EverSoftTM理念ファブリック材質(背)PVCレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ハンガーなしランバーサポート内蔵型4方向可動色(座面)色(背面)ヘッドレストありオットマンなし
AD12YDC-L-01-O-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-O-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス質量(kg)28.5オレンジ直径(Φmm)720(ホイールベース)タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)素材DuraXtraTMレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ランバーサポート内蔵型4方向可動ヘッドレストあり
AD12YDC-L-01-A-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-A-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス幅(mm)665~715質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)高さ(mm)1280~1350タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)720長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)座高(mm)430-550材質(座面)PVCレザー材質(背)PVCレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ハンガーなしランバーサポート内蔵型4方向可動色(座面)色(背面)ヘッドレストありオットマンなし
AD12YDC-L-01-W-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-W-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)素材DuraXtraTMレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ランバーサポート内蔵型4方向可動ヘッドレストあり
AD12YDC-L-01-B-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-B-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ランバーサポート内蔵型4方向可動
AD12YDC-L-01-E-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-E-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ランバーサポート内蔵型4方向可動
AD12YDC-L-01-P-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-P-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス質量(kg)28.5ピンク直径(Φmm)720(ホイールベース)タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ランバーサポート内蔵型4方向可動
AD12YDC-L-01-K-PV/C Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/CAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス幅(mm)665~715質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)高さ(mm)1280~1350タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)720長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)座高(mm)430-550材質(座面)PVCレザー材質(背)PVCレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ハンガーなしランバーサポート内蔵型4方向可動色(座面)色(背面)ヘッドレストありオットマンなし
AD12YDC-L-01-G-PV/F Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-G-PV/FAndaseat(アンダシート)
82,980税込91,278
1台
11日以内出荷
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス質量(kg)28.5グレー直径(Φmm)720(ホイールベース)タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ランバーサポート内蔵型4方向可動
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-15A / 20A / 25AシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
7,798税込8,578
1台
16日以内出荷
AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
イヤーパッドブラック (FG0449)×5個入り アルインコイヤーパッドブラック (FG0449)×5個入りアルインコ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
プライマーAD-12 ニッタ化工品プライマーAD-12ニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型プライマーで、下地と強固に接着します
用途ALC・PCa・RC用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマーAD-12R ニッタ化工品プライマーAD-12Rニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型プライマーで、下地と強固に接着します
用途PC・PCa用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AD-12 ブラケット付アジャスター ウカイ(岐阜産研工業)AD-12 ブラケット付アジャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
質量(g)350最小・最大高さ(mm)83~115最大荷重(daN)400調整量(mm)32
(32702)スピードメータ スリーブ ニッサン(32702)スピードメータ スリーブニッサン
6,890税込7,579
1個
当日出荷から10日以内出荷
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)ノーブランド(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
(24382)カバー ニッサン(24382)カバーニッサン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(54010)スプリング,フロント ニッサン(54010)スプリング,フロントニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(30919)ユニット,AT コントロール スバル(30919)ユニット,AT コントロールスバル
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(24380)ホルダー、フュージブル ニッサン(24380)ホルダー、フュージブルニッサン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(2kg)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スポーツマフラー LEGAL HKSスポーツマフラー LEGALHKS
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。
用途自動車用マフラー
ポールアタッチメント CS12-AD HiKOKI(旧:日立工機)ポールアタッチメント CS12-ADHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
コードレスミニチェンソ―CS1210DD用高枝切断に便利なポールアタッチメント肩掛けバンド付き
適合CS1210DD寸法(mm)1185~1755関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) AdafruitADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール DIGILENTPmod AD1 12ビットA/DコンバータモジュールDIGILENT
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-71
キャップ 三菱キャップ三菱
309税込340
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
リ-ル 三菱リ-ル三菱
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
ガイド 三菱ガイド三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
メインノズル 三菱メインノズル三菱
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
ストツパ 三菱ストツパ三菱
419税込461
1個
14日以内出荷
SPARE CONNECTOR AD 12-PINS 000700000AD KTMSPARE CONNECTOR AD 12-PINS 000700000ADKTM
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
...