カテゴリ

  • 農業機械(697)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
  • 自動車純正部品(465)
  • 制御機器(360)
  • パソコン/周辺機器(332)
  • オフィス家具(175)
  • 測定用品(167)
  • メカニカル部品(96)
  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 溶接用品(84)
  • 作業工具(83)
  • 研磨材(81)
  • バイク純正部品(75)
  • 切削工具(75)
  • 電気材料(63)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 機構部品(51)
  • 物流用品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • バイク部品(47)
  • 学童・教育用品(42)
  • 清掃用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 厨房用品(32)
  • 事務用品(27)
  • トラック純正部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 保管用品(25)
  • 建築金物(25)
  • 家電(25)
  • クリーンルーム用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 医療(18)
  • 安全用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • カー用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 安全標識(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 電動工具(10)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業服(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 安全保護具(7)
  • 農具(7)
  • 防犯用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 梱包用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「ad1」の検索結果

4,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス エンジン (1AD1) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1AD1)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AD1) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AD1)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AD1) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AD1)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AD1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AD1)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
M-UPS010AD1B用バッテリ 富士電機M-UPS010AD1B用バッテリ富士電機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本製品はM-UPS010AD1B用バッテリーです。
調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニックコネクト調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品パナソニックコネクト
199税込219
1個
当日出荷
ワンタッチアートディスクAD1 GZ 日本レヂボンワンタッチアートディスクAD1 GZ日本レヂボン
12,980税込14,278
1箱(10枚)
5日以内出荷
装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100羽根の長さ(mm)15
(MX926)SCHLAUCHLTG    _______8X2 (AD1 三菱ふそう(MX926)SCHLAUCHLTG _______8X2 (AD1三菱ふそう
749税込824
1個
5日以内出荷
Pmod AD1 12ビットA/Dコンバータモジュール DIGILENTPmod AD1 12ビットA/DコンバータモジュールDIGILENT
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:AD変換●使用IC/部品:AD7476A●プラットフォーム:Pmod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-71
M-UPS030AD1B用 交換バッテリー 富士電機M-UPS030AD1B用 交換バッテリー富士電機
179,800税込197,780
1個
欠品中
本製品はM-UPS030AD1B用の交換バッテリーです。
出力容量(kVA)3
AD-1 ワンタッチホルダー TNK工業(SPEEDPIT)AD-1 ワンタッチホルダーTNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来のDリングから変更することで操作性が向上し、ライディング中の快適性も向上。アウトドアなど、多用途にも対応。ひも幅25mmに対応し、付属の工具で簡単に取り付け可能。安心のラチェット式バックルにより、グローブを着用したままでも脱着操作がしやすい構造です。
ブラックバンド幅(mm)25
M-UPS030AD1B用ファン 富士電機M-UPS030AD1B用ファン富士電機
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
本製品はM-UPS030AD1B用のファンです。
M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー 富士電機M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー富士電機
129,800税込142,780
1セット(2個)
11日以内出荷
本製品はM-UPS020AD1B-U用バッテリーです。
MARK,AD1 TYPE ホンダMARK,AD1 TYPEホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
メッシュ 厚手L(丸)無地 大黒工業メッシュ 厚手L(丸)無地大黒工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(100本×8個)
当日出荷
しっとり厚みがあって柔らかいコシのある生地!
寸法(mm)250×320
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
ACアダプター12V1A モノタロウACアダプター12V1Aモノタロウ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボンワンタッチアートディスクAD-1日本レヂボン
9,998税込10,998
1箱(10枚)
5日以内出荷から11日以内出荷
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)10(ネジ付)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
ニューブレッドボード サンハヤトニューブレッドボードサンハヤト(5件のレビュー)
879税込967
1式
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) D環タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用質量(g)45
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA グリースニップル用アダプタ栗田製作所(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16) モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)モノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×201×25(ベルト部含まず)対応機種iPad10.9インチ(第10世代(2022))、iPad11インチ(A16(2025))特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(20件のレビュー)
698税込768
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機(3件のレビュー)
92税込101
1袋(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチ モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad10.2インチモノタロウ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
10.2インチiPad用。 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途iPad10.2インチ用ケース付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約500(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×195×30対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵 サンワサプライ電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵サンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
エアダンパー マテックスエアダンパーマテックス(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ点検口(亜鉛鉄板製)フカガワ(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
エアー分岐管 マリンテックエアー分岐管マリンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 (網タイプ)LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
エアダスター ライト流調付 SK11エアダスター ライト流調付SK11(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ロングノズル SK11エアダスター ロングノズルSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアー分岐コック 貝沼産業エアー分岐コック貝沼産業
569税込626
1個
当日出荷
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質真鍮外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
精密圧着ペンチ(ダイス交換式) ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ(ダイス交換式)ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。全長(mm)205付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
...