カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「ad101」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ニューブレッドボード サンハヤトニューブレッドボードサンハヤト(5件のレビュー)
879税込967
1式
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
コネクタハウジングプライヤ KTCコネクタハウジングプライヤKTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208質量(g)177
コネクタハウジングクローセット KTCコネクタハウジングクローセットKTC
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
コネクタハウジングプライヤ(AD101)の補給部品です。KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けコネクタハウジングプライヤとして使用可能です。(止めねじはどちらのねじも使用可能です)
セット内容ハウジングクローA, B, C各1質量(g)20
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
[EA763AD-101用]集塵フィルター エスコ[EA763AD-101用]集塵フィルターエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
仕様EA763AD-101用集じんフィルター
平ベルト ユタカメイク平ベルトユタカメイク(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
[EA763AD-101用]活性炭フィルターたばこ臭用 エスコ[EA763AD-101用]活性炭フィルターたばこ臭用エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
仕様EA763AD-101用活性炭フィルター危険物の類別非危険物
エアダスター ロングノズル SK11エアダスター ロングノズルSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
電動エアダスター充電式 ナカバヤシ電動エアダスター充電式ナカバヤシ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂幅(mm)148高さ(mm)181奥行(mm)60本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から45日以内出荷
<ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプ コクヨ<ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプコクヨ(2件のレビュー)
389税込428
1パック(300枚)
当日出荷
1枚ずつはぎ取って使えるブックタイプ。ばらけにくく、保管にも便利です。 100枚クロス巻き製本したものが3冊セットになっています。
仕様STマーク取得商品(玩具安全基準合格品)サイズ(mm)150×150適合年齢(歳)3~6歳製本天糊クロス巻き(はぎ取り式)
サッシスクレーパー ナルビーサッシスクレーパーナルビー
389税込428
1本
当日出荷
・刃の片側を90度切り立たせた、1本で2種類の溝幅に使い分けられるスクレーパー ・カーボン強化プラスチック製で、金属面を削ることなく汚れや油をそぎ落とす ・薄く細身なボディ ・専用の細長い刃がアルミサッシなどの細長い施工箇所や、小さな汚れの除去などに最適
用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)16寸法(縦×横×高さ)(mm)155×23×7
大正鍬ステンレス420 SENNARI大正鍬ステンレス420SENNARI
8,998税込9,898
1本
当日出荷
関東一帯でポピュラーな大正鍬のステンレスタイプです。北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易なボルト止め仕様です。
用途耕作作業。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)420材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
オーディオ2P-2P ELPAオーディオ2P-2PELPA
550税込605
1個
翌々日出荷
CDプレーヤーとステレオアンプを接続し再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
樹脂管用ソルダーアダプター リビラック樹脂管用ソルダーアダプターリビラック(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途10A樹脂管と12.7銅管の接続に使用サイズ10A×12.7アズワン品番64-5126-87
エアダスタ 流量調節 SK11エアダスタ 流量調節SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)断熱材:6
ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 100x10x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 100x10x1大和製砥所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#220トラスコ品番812-1793材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1岩田製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)79寸法E1(mm)44寸法E2(mm)51寸法H(mm)105寸法H2(mm)60寸法L(mm)30寸法P2(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 150x10x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 150x10x1大和製砥所
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#220トラスコ品番812-1792材質アルミナ繊維質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
97x155x 75mm パーツトレー (乳白色) エスコ97x155x 75mm パーツトレー (乳白色)エスコ
490税込539
1個
欠品中
エスコ品番EA957AD-101材質ポリプロピレン寸法(mm)97×155×75質量(g)100有効内寸法・奥行(mm)87有効内寸法・高さ(mm)63有効内寸法・幅(mm)74
ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ
1,210税込1,331
1袋(100枚)
翌日出荷
材質LDPE
400x550mm ポリ袋(紐付/500枚) エスコ400x550mm ポリ袋(紐付/500枚)エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.03仕様ひも付エスコ品番EA995AD-101材質ポリエチレン質量(kg)5.8入数(枚)500寸法(横×縦)(mm)400×550
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ HM90シリーズ イスカルカッタ HM90シリーズイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
有効径(Φmm)10
コネクター ヒルトラインコネクターヒルトライン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D
549,800税込604,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド 900-1440mm EA764AGシリーズエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
ご注意:※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認ください。iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。 ※iPad10.2インチ(第7/8/9世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017は対応していません。使用しやすい高さに調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレット取り付けホルダーは
仕様●カラー:ブラック●サイズ:直径282×H900~1440(支柱)mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kgアズワン品番65-9280-86
輸入車用スパーグプラグ BERU輸入車用スパーグプラグBERU
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ドイツBERU(ベルー)社製のスパークプラグです。 ベルーのウルトラスパーグプラグ(イリジウム、白金及び銅)、OEMとして良く使用されています。
クリップ (C101) MAZDA(マツダ)クリップ (C101)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷