カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ad153」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150 大菱計器製作所

    平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150

    大菱計器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    13日以内出荷
    一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット エスコ

    1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。
    用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-153質量(g)510寸法(m)1.8×5開口率(%)71
  • 平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所

    平形水準器 No.3506-B

    大菱計器製作所
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    軽量に製作されており、使用に便利です。
    用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
  • 複動シリンダBRDシリーズ用アクセサリ クレビスアイ エナパック

    複動シリンダBRDシリーズ用アクセサリ クレビスアイ

    エナパック
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    種別クレビスアイ種類クレビスアイ
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD153 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD153

    MCP
    39,980税込43,978
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
    質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193入力変動750mV負荷変動20mVリップルノイズ15mV
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
    質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
  • Rc 1/2" エアーフィルター エスコ

    Rc 1/2" エアーフィルター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
  • エアーフィルター エスコ

    エアーフィルター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌々日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
    質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式取付ねじRc3/8”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
  • ロックンロール 小巻 コスモテキスタイル

    ロックンロール 小巻

    コスモテキスタイル
    3,598税込3,958
    1巻(6m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い糸を使用した平織りの一般的なシーチングです。クッション、バッグなど主に資材の用途に幅広く使用するのに最適
    材質綿100%長さ(m)6幅(cm)90加工ノンホルマリン加工
  • STOPPER,BEAD1.85B   42715360006 ホンダ

    STOPPER,BEAD1.85B 42715360006

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格68-10Bオオサカグリツ図解NoMD6020TS センサ,その他部品_No.10、MD6010KTS センサ,その他部品_No.10、AD572TS センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.28、CBM-520BH ブーム装置部品_No.17、MD571S センサ,その他部品_No.10、MD571TS-A センサ,その他部品_No.10、AD571 センサ,その他部品_No.10、MD6000 とびっこ1,その他部品_No.3、MD6010TS センサ,その他部品_No.10、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.3、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.28、AD572 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、DK-57-3 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、AD572S センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS160EMK フレーム部品_No.14、DK-57-2 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS153EMM-1 本体部品_No.8、CGA-6 ホースリール部品_No.42、MS153EMK 本体部品_No.12など
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-153 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-153

    ナブテスコサービス
    429,800税込472,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
    減速比153出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])23許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-153 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-153

    ナブテスコサービス
    259,800税込285,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
    減速比153出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])23許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500