カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 自動車純正部品(26)
  • バイク純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad201」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレークローA KTCリレークローAKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
エアダスター 3倍増風ノズル SK11エアダスター 3倍増風ノズルSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から45日以内出荷
リレープライヤ KTCリレープライヤKTC(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
アドワン クリヤーファイル セキセイアドワン クリヤーファイルセキセイ(2件のレビュー)
439税込483
1冊
当日出荷から3日以内出荷
自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。
仕様溶着式(中紙なし)材質再生PPサイズA4グリーン購入法適合
ハイパワーエリアACアダプター アポロハイパワーエリアACアダプターアポロ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハイパワー対応のDC12Vが家庭用100Vで使用できます。
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
70L ごみ袋(半透明/10枚) エスコ70L ごみ袋(半透明/10枚)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-201材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
肌○ アクアモイスチャーピーリング アイ・ドット・クオリティ肌○ アクアモイスチャーピーリングアイ・ドット・クオリティ
2,798税込3,078
1個(150g)
3日以内出荷
今日から始める大人の角質ケア Point1毎日使える超低刺激処方。 肌への負担を軽減した驚きの超低刺激処方を実現しました。ヒアルロン酸配合でピーリング後もしっとりし、ツッパリ感はありません。 Point2肌に不要な汚れだけに反応するサーチセンサー機能! 老化角質(ケラチン)、老廃物(タンパク質)だけに反応し、目に見えない汚れを残しません。 Point3化粧ノリが変わる! 古い角質がなくなるのでと化粧下地がしっかり密着し、ファンディーションのノリが驚くほど変わります。 Point4お肌のために余分なものを排除し、10の無添加で低刺激なぴ^リングを実現しました。 旧表示指定成分・着色料・パラベン・石油系界面活性剤・防腐剤・鉱物油・エタノール・シリコーン・香料・動物由来成分 Point5フランス、パリでも大好評! 肌〇アクアモイスチャーピーリングはフランス、パリ市内の「PARASHOP」約70店舗でも発売されています。
用途ピーリング
ISK-LT201AD用トーチASSY IKURATOOLS(育良精機)ISK-LT201AD用トーチASSYIKURATOOLS(育良精機)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法E(mm)79寸法E1(mm)44寸法E2(mm)51寸法H(mm)105寸法H2(mm)60寸法L(mm)30寸法P2(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
(11110)オイルパン ニッサン(11110)オイルパンニッサン
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201ADON SEMICONDUCTOR
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
(12303)プーリー ニッサン(12303)プーリーニッサン(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ 岡崎精工超硬ソリッドアルミ用(2枚刃) SAD2シリーズ岡崎精工
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃防水 サンワサプライタブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃防水サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226.3×14.25×292.9対応機種iPad Pro 13インチ特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所平形水準器 No.3506-B大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
(14460)チューブ アッセンブリー ニッサン(14460)チューブ アッセンブリーニッサン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(11910)ブラケット ニッサン(11910)ブラケットニッサン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃 サンワサプライタブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃サンワサプライ
7,098税込7,808
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADON SEMICONDUCTOR
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200Aメーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,598税込1,758
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
(18002)レバー コンプリート ニッサン(18002)レバー コンプリートニッサン(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(12315)ボルト ニッサン(12315)ボルトニッサン
499税込549
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(15241)バルブ ニッサン(15241)バルブニッサン
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(11337)ステー ニッサン(11337)ステーニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
(14046)インシュレター、シリンダー ニッサン(14046)インシュレター、シリンダーニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(14041)オーナメント コレクター ニッサン(14041)オーナメント コレクターニッサン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(13520)ガスケット ニッサン(13520)ガスケットニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(13231)バルブ リフター ニッサン(13231)バルブ リフターニッサン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(96302)ドアミラー アッセンブリー,LH ニッサン(96302)ドアミラー アッセンブリー,LHニッサン
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
(28360)ワイヤー、ボンディング ニッサン(28360)ワイヤー、ボンディングニッサン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(21313)コネクター、オイル クーラー ニッサン(21313)コネクター、オイル クーラーニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(14957)ブラケット ニッサン(14957)ブラケットニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(13229)シム、バルブ ニッサン(13229)シム、バルブニッサン
839税込923
1個
5日以内出荷から7日以内出荷