カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad201」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • エアダスター 3倍増風ノズル SK11

    エアダスター 3倍増風ノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業

    防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ハイパワーエリアACアダプター アポロ

    ハイパワーエリアACアダプター

    アポロ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ハイパワー対応のDC12Vが家庭用100Vで使用できます。
  • アドワン クリヤーファイル セキセイ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    +1

    アドワン クリヤーファイル

    セキセイ(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。
    仕様溶着式(中紙なし)材質再生PPサイズA4グリーン購入法適合
  • アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工

    アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ISK-LT201AD用トーチASSY IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-LT201AD用トーチASSY

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷
  • T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)

    T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
    タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
  • 圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(アナログ用) オフセットタイプ1

    岩田製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)105寸法E(mm)79寸法H2(mm)60寸法E1(mm)44寸法E2(mm)51寸法P2(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ

    電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000

    ナカバヤシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
    仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
  • 70L ごみ袋(半透明/10枚) エスコ

    70L ごみ袋(半透明/10枚)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA995AD-201材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所

    平形水準器 No.3506-B

    大菱計器製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    軽量に製作されており、使用に便利です。
    用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
  • タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃防水 サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃防水

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
    付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226.3×14.25×292.9対応機種iPad Pro 13インチ特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃 サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃

    サンワサプライ
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD

    STMicro
    ¥579税込¥637
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットケース_iPad Pro 13インチ_タッチペン収納ポケット付き サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Pro 13インチ_タッチペン収納ポケット付き

    サンワサプライ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    翌々日出荷
    高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
    材質PC、マイクロファイバー対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
  • タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き) サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き)

    サンワサプライ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
    材質合成皮革タイプショルダーケース対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86 (フックの先端から)
  • 2.0x2.0m 遮光ネット(ブラック) エスコ

    2.0x2.0m 遮光ネット(ブラック)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    6日以内出荷
    優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
    仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-201質量(g)270寸法(m)2×2
  • Omron セーフティ・リレーユニット omron(オムロン)

    Omron セーフティ・リレーユニット

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 800V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 800V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 500ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 125A高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチASSY(LT201F2/AD2用) IKURATOOLS(育良精機)

    トーチASSY(LT201F2/AD2用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    LT201F/AD用のトーチASSYです。
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(46件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアフロセンサー 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    エアフロセンサー

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
  • セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NW

    omron(オムロン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥559~税込¥615~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    ¥179,800税込¥197,780
    1リール(1400個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
    用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適最小表示1μg仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、プリント入力寸法(mm)計量部:80×230×90表示部:237×150×155質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキー

    DiodesZetex
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥709~税込¥780~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70
  • Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

    VISHAY
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷