カテゴリ
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(21)
照明
(1)
FA担当者のオススメ新商品
(1)
絞り込み
ブランド
モノタロウ
(1)
SMC
(14)
CKD
(3)
オリオン機械
(2)
日本精器
(1)
ムサシ
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(9)
以上
(11)
以上
(13)
以上
(13)
価格
1,500円以下
(5)
1,500-10,000円
(19)
10,000-50,000円
(9)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"ad38 smc"
「ad38 smc」の検索結果
関連キーワード
ad38
ad38-a
オートドレン
22
件中 1~22件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ
SMC
(12件のレビュー)
¥
3,598~
税込
¥
3,958~
1個
当日出荷
から
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(81)
オートドレンバルブ
SMC
(4件のレビュー)
¥
3,598~
税込
¥
3,958~
特価
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39)
その他(C3~)
SMC
¥
68~
税込
¥
75~
1個
当日出荷
バリエーション一覧へ(31)
ケースアセンブリ
SMC
¥
3,598
税込
¥
3,958
1個
当日出荷
から
22日以内出荷
用途
付属品
材質
ポリカーポネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(16)
エアフィルタ用ケースアッセンブリ
SMC
(6件のレビュー)
¥
999
税込
¥
1,099
特価
1個
当日出荷
バリエーション一覧へ(14)
エアフィルタ用ケースアッセンブリ
SMC
¥
4,398
税込
¥
4,838
1個
9日以内出荷
から
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(42)
オートドレンバルブ AD402-Aシリーズ AD402
SMC
(1件のレビュー)
¥
6,498~
税込
¥
7,148~
1個
当日出荷
から
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(46)
C Series(C3SF)
SMC
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
1個
4日以内出荷
から
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12)
オートドレントラップ
オリオン機械
(3件のレビュー)
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1台
当日出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
バリエーション一覧へ(6)
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト
ムサシ
(1件のレビュー)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途
ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン
質量(g)
350
消費電力(W)
点灯時:8、待機時:0.1以下
全光束(Lm)
800
電源コード(m)
約1.8
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IP44
電球
7.5W×1 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×170×128
センサー感知方式
赤外線
センサー探知範囲
最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式
夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内・屋外用
灯数
1
取扱説明書
(2.77MB)
時間設定
点灯:30秒
電球の種類
LED
バスケットへ
エアフィルタ オートドレンN.O
(87件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
バリエーション一覧へ(3)
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD
(14件のレビュー)
¥
5,563~
税込
¥
6,119~
1個
当日出荷
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
バリエーション一覧へ(8)
20 Series(20-AD)
SMC
¥
3,998~
税込
¥
4,398~
1個
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(11)
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD
(7件のレビュー)
¥
7,576~
税込
¥
8,334~
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
バリエーション一覧へ(2)
ドレントラップ
日本精器
(18件のレビュー)
¥
7,898~
税込
¥
8,688~
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途
貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
バリエーション一覧へ(3)
エアフィルタ用ケースアッセンブリ
SMC
¥
3,798~
税込
¥
4,178~
1個
当日出荷
から
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(83)
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC
(4件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
特価
1個
当日出荷
から
15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
バリエーション一覧へ(462)
スナップドレン
CKD
(9件のレビュー)
¥
7,580~
税込
¥
8,338~
1個
当日出荷
から
11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合
エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプ
ノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
バリエーション一覧へ(7)
エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ
SMC
¥
3,500~
税込
¥
3,850~
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
バリエーション一覧へ(6)
オートドレントラップ
オリオン機械
(4件のレビュー)
¥
14,980
税込
¥
16,478
1台
当日出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)
0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
2~60
奥行(mm)
198
最高使用圧力(MPa)
0.98
外径(Φmm)
86
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
ディスク式
最大排出量(L/回)
約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)
7.5
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
バリエーション一覧へ(2)
銅系・フッ素系不可仕様(20-AD~)
SMC
¥
3,998
税込
¥
4,398
1個
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4)
エアフィルタ用ケースアセンブリ
SMC
¥
3,898
税込
¥
4,288
1個
11日以内出荷
仕様
ケースガード付
材質(ケース)
ナイロン
ドレン排出口
自動排出(オートドレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
関連キーワード
ad38
ad38-a
オートドレン
smc ad38-a
ad402-04
で検索
関連カテゴリ
空圧補器
圧縮空気清浄化機器
真空機器
方向制御機器
センサーライト