カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)

「ad38-2-a」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20 Series(20-AD) SMC

    20 Series(20-AD)

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    15日以内出荷
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)

    カーボンブラシCB1100

    サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(400本×10巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット

    パナソニックコネクト
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)質量(kg)75周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格ハイカンケイトウズ部品名称ハリマーク図解NoSSA-S602DXM ハリマーク部品_No.38、SM-140A ハリマーク部品_No.2、SSA-F616M ハリマーク部品_No.38、SSA-F615M-2AD ハリマーク部品_No.3
  • スピンドルケースウワイタミギ BIGM(丸山製作所)

    スピンドルケースウワイタミギ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スピンドルケースウワイタミギ図解NoSSA-F600 台車 ステアリングシステム部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.24、SSA-G600 フロントアクスル部品_No.37、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.32、SSA-K400A 台車 スピンドルシャフト部品_No.18、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.38、SSA-F615M-2AD フロントアクスル(2)部品_No.26、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.32、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.26、SSA-F615DX フロントアクスル(2)部品_No.26、SSA-F501 台車 スピンドルシャフト部品_No.24、SSA-F615 フロントアクスル(2)部品_No.26、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.32、SSA-F505 スピンドルシャフト部品_No.26、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.35
  • ノズルイタ BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥229税込¥252
    1個
    8日以内出荷
    規格0.9X18XT1.0部品名称ノズルイタ図解NoSSA-F501 ノズル部 ノズル(2)部品_No.35、SSA-α602M オプション部品_No.38、SSA-α602 オプション部品_No.38、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.32、SSA-F615M-2AD 希望付属品(1)部品_No.32、SSA-S500A 希望付属品部品_No.61、SSA-F500 希望付属品部品_No.23、SSA-F501 希望付属品部品_No.20、SSA-N500 オプション(1)部品_No.43、SSA-α600 希望付属品部品_No.32、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.43、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-G540 ノズル部品_No.64、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.32、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-F616MA オプション(1)部品_No.8、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-F505 希望付属品(1)部品_No.32、SSA-S500 希望付属品部品_No.61、SSA-N550 オプション(1)部品_No.43、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.32、SSA-α1000 希望付属品部品_No.62、SSA-α1010 希望付属品部品_No.65、SPA-500 希望付属品部品_No.4、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.43、SSA-F616 オプション(1)部品_No.32、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.43、SSA-F616V-1 オプション(1)部品_No.8、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.32、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.55、SSA-α1002ST オプション-1(防除ヘルメット,ノズル関係部品)部品_No.32、SSA-F616M オプション(1)部品_No.32、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.48、SSA-α601 希望付属品部品_No.32、SSA-F616(4)-1 オプション(1)部品_No.8
  • アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥709税込¥780
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.8-9L図解NoMD3010K 羽根車部品_No.40、MD115K羽根車部品アッシユクコイルバネ_No.7、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.29、MDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、DK-57-2 羽根車部品 アッシユクコイルバネ_No.41、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38、AD570 羽根車部品_No.41、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.33、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、MD571-A 羽根車部品_No.40、MD575T羽根車部品_No.37、DK-57S-3 羽根車部品 アッシユクコイルバネ_No.41、MD3021-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29など
関連キーワード
smc ad38-6特集