カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad48-2-a」の検索結果

IXYS 汎用 整流ダイオード, 48A, 1600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.18V
IXYS¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷ローム整流ダイオードピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.18ピーク逆繰返し電圧(V)1600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520最大連続順方向電流(A)48
ワリピン 2X18
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格2X18部品名称ワリピン 2X18図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.23、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.6、SM-450A 駆動部(右)部品_No.23、SM-440A 駆動部(右)部品_No.23、SM-440A 駆動部(左)部品_No.20、SM-140A 駆動部(右)部品_No.23、SM-450A 駆動部(右)部品_No.20、MX-502 ペダル部品_No.41、SM-440A 駆動部(右)部品_No.48、SM-140A 駆動部(左)部品_No.48、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.15、SM-140A 駆動部(左)部品_No.20、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.21、SM-450A 駆動部(右)部品_No.48、SM-440A 駆動部(左)部品_No.48、SM-140A 駆動部(右)部品_No.48、SM-450A 駆動部(左)部品_No.20、SM-450A 駆動部(左)部品_No.48、SM-440A 駆動部(左)部品_No.23、SM-140A 駆動部(左)部品_No.23、SM-440A 駆動部(右)部品_No.20、SM-140A 駆動部(右)部品_No.20