カテゴリ

  • 自動車純正部品(107)
  • 制御機器(94)
  • 農業機械(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 切削工具(33)
  • 作業工具(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 研磨材(20)
  • 測定用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 機構部品(17)
  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ad40」の検索結果

関連キーワード
669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 アンデックス塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40アンデックス
21,980税込24,178
1巻(100m)
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 300、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
AD-40用_金網フィルタ 新コスモス電機AD-40用_金網フィルタ新コスモス電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オートドレンAD-40に使用されている金網フィルタです。
用途定期的な交換用に適合機種AD-40、AD-40G
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロール アンデックス塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロールアンデックス
20,980税込23,078
1巻(50m)
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 230、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
帯電防止バッグ TRUSCO帯電防止バッグTRUSCO
5,898税込6,488
1セット(50枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.05材質特殊ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)5×1010
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
ステンレス装飾柱脚金物 タナカステンレス装飾柱脚金物タナカ(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHRタイプFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業各種車両の塗膜研磨作業金属焼付け塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒A種別マジック式砥材A
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプタナカ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
補修用フィルムアンテナ アークヒル補修用フィルムアンテナアークヒル(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
バネ圧キャスター ハイロジックバネ圧キャスターハイロジック
519税込571
1個
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロンストッパーなしアズワン品番64-9700-95キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から45日以内出荷
NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)NORTON ベアテックスハンドパッドノートン(サンゴバン)
2,398税込2,638
1箱(10枚)ほか
当日出荷
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
超硬バー 東京オートマック超硬バー東京オートマック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質超硬
ホルダ 京セラホルダ京セラ
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アドバンテージ(+) BOSCH(ボッシュ)アドバンテージ(+)BOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
オーディオコード ELPAオーディオコードELPA
645税込710
1個
翌々日出荷
CDプレーヤーとMDプレーヤーを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
12.7sqアダプター FPC12.7sqアダプターFPC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")
宮城 ダイ ミヤギ宮城 ダイミヤギ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
用途平板用仕様A-1用材質SKD形状質量(kg)0.08刃形下刃
全自動防湿庫 オートドライ 東洋リビング全自動防湿庫 オートドライ東洋リビング
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス質量(kg)8ピッチ(mm)引き出し棚:26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)内容量(L)39定格消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:275×28×250×1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×387×299外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×459×356装備引き出し棚、湿度計平均消費電力(W)0.9庫内湿度(%RH)15~50
ステンレス装飾柱脚金物 タナカステンレス装飾柱脚金物タナカ
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。 ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダンパー AD ヤマダコーポレーションエアーダンパー ADヤマダコーポレーション
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から21日以内出荷
変換継手 伊藤電気製作所変換継手伊藤電気製作所
519税込571
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー仕様NEXCO仕様RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質超硬
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイションプッシュアップ式2連はしご 2SWA型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)
Aブロック オーフ頭 AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭AIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ポリアセタール
パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-Domron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
品名短絡ユニット
1400mm ほうき(PP・4本) エスコ1400mm ほうき(PP・4本)エスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。
全長(mm)1400エスコ品番EA928AD-40質量(g)560毛丈(mm)25材質(甲)竹/PVC被覆材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)300繰り返し・詰め替え対応
4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプ ATEN4ch Mic/Line入力 Dante出力対応 DSP内蔵プリアンプATEN
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換えAES67準拠4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレートアナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポートパラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨くDSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入るPoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE))付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1質量(kg)(本体 )0.928消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44材質(ケース)(本体 )メタル入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン(2件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
アル銘木 部材 ブロンズ タカショーアル銘木 部材 ブロンズタカショー
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
材質アルミ合金押出形材ブロンズ
...