カテゴリ

  • 農業機械(41)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad48」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から10日以内出荷
防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業防水アルミダイキャストボックス ADシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
アドバンテージ(+) BOSCH(ボッシュ)アドバンテージ(+)BOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
11,980税込13,178
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
フリーアドレステーブル カグクロフリーアドレステーブルカグクロ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた、フリーアドレステーブルです。自席を持たず、偶然に隣り合うメンバー同士によるコミュニケーションが、業務を活性化し、組織の流動性を高めます。洗練された空間へと演出定番のホワイト、温かみのあるナチュラルカラーの天板は、オフィスを洗練された空間へと演出します。蓋付きの配線ボックス天板には蓋付きの配線ボックスが装備されており、電源やLAN等のOAケーブル類をスッキリと配線できます。余裕のある天板下高さ720mmとなっておりますので、余裕のある天板下に、椅子やキャビネットを格納することができます。シンプルなデザインシンプルなデザインなので、ワークスペース~リフレッシュスペースまで、幅広くご使用いただけます。フリーアドレスデスクオフィスの新たな定番になりつつあるフリーアドレスデスクだからこそ、価格に徹底的にこだわりました。作業用に安心して使える丈夫で傷がつきにくい、メラミン化粧板を採用しておりますので、作業机として安心してご使用いただけます。スチール製のフレーム脚部のフレームは頑丈なスチール製となっており、マグネット等のアイテムを活かしたご使用もオススメ。アジャスター付き脚先には高さ調節用のアジャスターが付いておりますので、テーブルのガタつきを最小限に抑えます。デスクトップパネルよりプライバシーを確保したい場合には、別売りのデスクトップパネルと組み合わせることもできます。
付属品配線ボックス、配線ボックスカバー材質天板・表面材:メラミン化粧板、天板・芯材:パーティクルボード、ハニカムコア、フレーム・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS寸法(mm)脚下:650高さ(mm)720タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)1200キャスターなし
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質超硬
POPリベット AD 大阪魂POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(27個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製) エスコ200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
エスコ品番EA638AD-48材質プラスチック幅(mm)94厚さ(mm)16全長(mm)200ブラック質量(g)120種類Sカン使用荷重(kg)34口の開き(mm)35材質(フック)ステンレス
70L ごみ袋(半透明/30枚) エスコ70L ごみ袋(半透明/30枚)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-48材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)800×900
短冊型安全ステッカー(開口部注意) エスコ短冊型安全ステッカー(開口部注意)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷から翌日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容開口部注意設置場所屋内
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)プリント基板用リレーIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(20個)
翌々日出荷から121日以内出荷
高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
リスプラスケット用スタッキング金具 リスリスプラスケット用スタッキング金具リス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 収納 ADタイプAbaniact(アバニアクト)
49,980税込54,978
1面
4日以内出荷
種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から121日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
(20300)マフラー(C) ニッサン(20300)マフラー(C)ニッサン
35,900税込39,490
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
矢印流れ描画灯 日恵製作所矢印流れ描画灯日恵製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様投影図形:矢印流れ点滅質量(kg)0.49消費電力(W)19定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×9
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
(13228)リフタ,バルブ スバル(13228)リフタ,バルブスバル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(12006)ピストン セット スバル(12006)ピストン セットスバル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
20-A SMC20-ASMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
カップリング 酒井製作所カップリング酒井製作所
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
許容偏角(°)1種類ジョイントタイプ
精密バネ軸継手 TAD-Cシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TAD-Cシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ 日恵製作所LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
精密バネ軸継手 LAD-Cシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LAD-Cシリーズ酒井製作所
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
リスプラスケット用 自在キャスター4個+スタッキング金具 リスリスプラスケット用 自在キャスター4個+スタッキング金具リス
6,998税込7,698
1式
4日以内出荷
20 Series(20-AD) SMC20 Series(20-AD)SMC
4,198税込4,618
1個
15日以内出荷
フリーアドレス用デスク TRUSCOフリーアドレス用デスクTRUSCO
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています。(最大4800mm)配線スリット付きですので左右の移動時にコード移動が可能です。(移動可能巾420mm)凹凸のないフラットな天板です。お客様組立の商品です。組み立てに必要な工具や人員はお客様にてご用意お願い致します。
仕様配線ダクトカバー付(フレームカラーと同色)、アジャスター付高さ(mm)720奥行(mm)1300
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。
材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
ホワイトPT48 POPリベット AD 大阪魂ホワイトPT48 POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
システム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック(配送・組立サービス付き)コクヨ
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
エディア 両開き扉A4横(ファイルBOX)3段 棚板2枚 オートダイヤルロック・ラッチ付き
グリーン購入法適合種類両開き扉高さ(mm)915棚段数(段)3色(本体)ホワイト材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)棚段数3サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア 両開き扉オートダイヤルロック(配送・組立サービス付き)コクヨ
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
エディア 両開き扉 A4横(ファイルBOX)3段 棚板2枚 オートダイヤルロック・ラッチ付き
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)高さ(mm)915種類両開き扉棚段数3色(本体)ホワイト棚段数(段)3グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付