カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)

「ad48-6」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
超硬バー M.A.FORD超硬バーM.A.FORD
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質超硬
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
25,980税込28,578
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V KYOWA(協和製作所)丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24VKYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様の丸溝仕様ローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ電源(V)DC24Vローラ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
27,980税込30,778
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
23,980税込26,378
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様の丸溝仕様ローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルフイルターカートリツジASSY BIGM(丸山製作所)オイルフイルターカートリツジASSYBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称オイルフイルターカートリツジASSY関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.49MB) 展開図12(1.49MB)図解NoSSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.48、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48
シリンダパイプ 38X47X65 BIGM(丸山製作所)シリンダパイプ 38X47X65BIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
規格38X47X65部品名称シリンダパイプ 38X47X65関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.40、MS903 -A 本体部品_No.54、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.40、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.54、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.49、CGA-6 動力噴霧機部品_No.40、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.48、MK30-3 本体部品_No.54、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.40、SD90-6 本体部品_No.54、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.49、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.49
グリツプ BIGM(丸山製作所)グリツプBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格スタータ(リコイル)関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.46MB) 展開図14(1.54MB) 展開図15(1.46MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB)図解NoMDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.41、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.59、MDJ61G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.43、AD-K26M エンジン(リコイルスタータ)部品 グリツプ_No.6、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品グリツプ_No.48、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GD600 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 グリツプ_No.46、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 グリツプ_No.46など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.39MB) 展開図6(0.42MB) 展開図7(0.42MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.39MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(0.42MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.39MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.57MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.43MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.98MB)図解NoGX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.46、SSA-α610C エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.8、GR16-M ポジションレバー部品_No.80、SSA-α602M エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、SSA-α1000S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.8、SSA-F615M-2AD エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.8、SSA-α602M エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、GB1010ASR インジェクションポンプ部品_No.70、SSA-α602 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、MP2530E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 バネザガネ_No.47、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.43など
ヒラザガネ M6 コガタマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M6 コガタマルBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6コガタマル関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.56MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMP2500EW-K 本体部品_No.29、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.13、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.21、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.59、MS510DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.43、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M6 コガタマル_No.54、MS057T 本体部品_No.6、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.18、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.13、MSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.38、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.18、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.49、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.39、MS410ENA-3M レバー部品_No.42、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.13、AD572 羽根車部品 ヒラザガネ M6 コガタマル_No.30、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.12、MS511RC-M チェーンケース部品_No.48など
20-A SMC20-ASMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
エレガスタ サイドフォールドテーブル 1500W600D ブラック脚 オカムラ(岡村製作所)エレガスタ サイドフォールドテーブル 1500W600D ブラック脚オカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合