カテゴリ
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(6)
- ヘルスケア(5)
- 医療(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(1)
- CKD(3)
- KSフィルター(2)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(3)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SMC(3)
- TOWA JAPAN(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(3)
- サンワサプライ(1)
- プロトティップ(1)
- ベッセル(4)
- 制研化学工業(1)
エコロジープロダクト

エアーダスター
ベッセル(12件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
3P→引掛
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレートコンセント形状3P・平刃型定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×プラグ形状3P・引掛RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター ロングノズル
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.5
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減しますタイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
エアーダスター 自在ノズル
ベッセル¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.3
ホルダ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り溝入れブレード勝手勝手なし
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ADプリンタユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)電源ACアダプター(付属)
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,800税込¥7,4801セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ブレーキパッド
brembo¥13,770税込¥15,1471箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
アームマトメ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称アームマトメ図解NoSSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.4、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.3、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.3、SSA-S501 クラッチボックス部品_No.3、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.3、SSA-F500 台車 ブロワシフトレバー部品_No.4、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びスロットル部品_No.4、SSA-N500 クラッチボックス部品_No.4、SSA-N550 クラッチボックス部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.4、SSA-N550DX クラッチボックス部品_No.4、SSA-K500 クラッチボックス部品_No.4、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.4、SSA-S500 クラッチボックス部品_No.3、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.4、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.4、SSA-S500A クラッチボックス部品_No.3、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.4、SSA-S551 クラッチボックス部品_No.3、SSA-F611 クラッチ及びスロットル部品_No.4
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格18.5X21.5X500部品名称ビニールホース図解NoSSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.44、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.71、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.18、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.86、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-S500 薬液配管部品_No.32、SSA-C610 薬液配管部品_No.36、SSA-S550 薬液配管部品_No.45、SSA-N500 薬液配管部品_No.44、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.20、SSA-S551 薬液配管部品_No.46、MX-502 薬液配管部品_No.48、SSA-C610 薬液配管部品_No.42、SSA-S500A 薬液配管部品_No.38、SSA-S501 薬液配管部品_No.46、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.44、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.44、SSA-N550 薬液配管部品_No.44、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.14
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格21ヨウ部品名称キヤツプ図解NoSSA-S551 計器パネル部品_No.14、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.4、SSA-V602C 計器パネル-2部品_No.6、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-F500 台車 ケイキパネル部品_No.10、SSA-S500 計器パネル部品_No.12、SSA-α1002ST 計器パネル-2部品_No.4、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.12、SSA-α610C サイドパネル部品_No.19、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.12、SSA-N500 計器パネル部品_No.15、SSA-N550DX(4) 計器パネル部品_No.16、SSA-F616 計器パネル部品_No.12、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.4、SSA-S550 計器パネル部品_No.14、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.4、SSA-α601 台車(ケイキパネル(2))部品_No.4、SSA-V1000 操作パネル部品_No.8、SSA-F616M 計器パネル部品_No.12など
ワンガタ プラグ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称ワンガタ プラグ図解NoGB1010ALN クランクケース部品_No.30、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.4、SSA-N550 エンジン クランクケース部品_No.3、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.4、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.4、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.17、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.4、SSA-α510 エンジン クランクケース部品_No.3、SSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.4、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.4、SSA-F616 エンジン(クランクケース)部品_No.3、SSA-α510 M-A エンジン(クランクケース)部品_No.3、SSA-S551 エンジン クランクケース部品_No.3など
スタンドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称スタンドマトメ図解NoSSA-F616 ホースリール部品_No.3、SSA-S551 ホースリール部品_No.3、SSA-N550 ホースリール部品_No.3、SSA-N500 ホースリール部品_No.3、SSA-F615DX ホースリール部品_No.3、SSA-N550DX ホースリール部品_No.3、SSA-S501 ホースリール部品_No.3、SSA-F615M-2AD ホースリール部品_No.3、SSA-F616(4)-1 ホースリール部品_No.3、SSA-F616M ホースリール部品_No.3、SSA-F616V-1 ホースリール部品_No.3、SSA-F616MA ホースリール部品_No.3
パイロツトランプ(オレンジ)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考オレンジ 16フクム規格P330120-0000部品名称パイロツトランプ(オレンジ)図解NoSSA-F616M 計器パネル部品_No.15、SSA-S551 計器パネル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.14、SSA-F615 計器パネル部品_No.14、SSA-N550 計器パネル部品_No.34、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.35、SSA-アルフア605V 操作パネル部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 計器パネル部品_No.19、SSA-F616 計器パネル部品_No.15、SSA-F615DX 計器パネル部品_No.15、SSA-α610C 計器パネル部品_No.14、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.36、SSA-F617MAT 計器パネル部品_No.9、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.31、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.15、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.8、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.15、MX-501 計器パネル部品_No.25、SSA-N550DX(4) 計器パネル部品_No.32など
スロットルレバーASSY
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷備考2~3フクム部品名称スロツトルレバーASSY図解NoSSA-α604 スロットル部品_No.19、SSA-N500 スロットル部品_No.2、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.25、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.23、BSA-420JDS フロントパネル、スロットル部品_No.1、BSA-420JES フロントパネル、スロットル部品_No.1、BSA-420JDASG G-3 フロントパネル スロットル部品_No.1、BSA-420JDESG G-4S フロントパネル、スロットル部品_No.1、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.25、BSA-411AS フロントパネル部品_No.3、SSA-N550DX スロットル部品_No.2、SSA-F616MA クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.30、SSA-K500 ステアリング、スロットルレバー部品_No.17、SSA-S611KP クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.30、SSA-E500DX-120 パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.11など
ロツド
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷部品名称ロツド図解NoSSA-F616(4)-1 フレーム・座席部品_No.21、SSA-S1002 フレーム・座席部品_No.17、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.17、SSA-F616 フレーム・座席部品_No.21、SSA-S611 フレーム・座席部品_No.18、SSA-S611KP フレーム・座席部品_No.18、SSA-F616VT フレーム・座席部品_No.21、SSA-N500 オプション(2)部品_No.16、SSA-S600 2001ネン フレーム部品_No.17、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.20、SSA-S610VT -1 フレーム・座席部品_No.18、SSA-F616MA フレーム・座席部品_No.21、SSA-S600DX 2001ネン フレーム部品_No.17、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.25、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.18、SSA-F615 DX フレーム部品_No.15、SSA-α1002ST フレーム,座席部品_No.21、SSA-α602 フレーム,座席部品_No.20、SSA-S602DX フレーム・座席部品_No.17、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.18、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.21、SSA-F616M フレーム・座席部品_No.21、SSA-S602DXM フレーム・座席部品_No.17、SSA-S1002(4)-1 フレーム・座席部品_No.17、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.16、SSA-F615M-2AD フレーム部品_No.15、SSA-N550 オプション(2)部品_No.16
フユーエルフイルタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称フユーエルフイルタアセンブリ図解NoSSA-α601 台車(フュエルシステム)部品_No.18、SSA-F610 燃料配管部品_No.2、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615M-2AD エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.15、MX-501 燃料配管部品_No.13、SSA-S501 燃料配管部品_No.4、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.4、CGA-6 燃料タンク部品_No.20、エクセル500 フュエルシステム部品_No.2、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.2、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615DX エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.15、SSA-N550 エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.1、SSA-S551 燃料配管部品_No.4、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.4、SSA-S551 エンジン フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.3、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.2、SSA-α600 台車(フュエルシステム)部品_No.18、MX-502 エンジン (フューエルフィルタ)部品_No.1、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.21、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.4、SSA-S501 エンジン フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-C610 作業用エンジン インジェクションポンプ フューエルフィルタ部品_No.37、SSA-N550DX エンジン フューエルフィルタ分解部品_No.1、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.23、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.3
スラストベアリング
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格KOYORCT38SL1部品名称スラストベアリング図解NoSSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.スラストベアリング、SSA-F616(4)-1 送風機駆動装置部品_No.37、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.スラストベアリング、SSA-α1002ST 送風機駆動装置部品_No.30、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.スラストベアリング、BSA-650シリーズ クラッチ組立部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.38、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.23、BSA-950C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.9、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.9、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.61、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.37、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.10、SSA-S551 クラッチケース部品_No.スラストベアリング、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.61、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.54など
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個9日以内出荷規格ブレーキカクニン部品名称ケイコクラベル図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 警告ラベル部品_No.4、BSA-420JEW ハリマーク部品_No.25、SSA-S611VT 警告ラベル部品_No.11、BSA-535 シリーズ 警告ラベル部品_No.1、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、SSA-F615M-2AD ハリマーク部品_No.36、SSA-E500DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、SSA-N550(4) 警告ラベル部品_No.2、SSA-Z500DX 警告ラベル部品_No.3、SSA-α1002ST 警告ラベル部品_No.6、SSA-S1002 警告ラベル部品_No.1、BSA-420JDAS ハリマーク部品_No.25、SSA-E500KP ハリマーク・警告ラベル部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 警告ラベル部品_No.1、SSA-Z500DX-2 警告ラベル部品_No.3、SSA-N550DX 警告ラベル部品_No.9、SSA-F616M-DL 警告ラベル部品_No.1、SSA-F616VT 警告ラベル部品_No.1など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら