カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • バイク部品(95)
  • 自動車純正部品(79)
  • 制御機器(57)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 農業機械(46)
  • バイク純正部品(43)
  • 測定用品(30)
  • 切削工具(29)
  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(8)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad50」の検索結果

734件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD50R STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LM2931AD50R

    STMicro
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 30 mV。ロードレギュレーション = 50 mV。極性 = 正。静止電流 = 30mA。ピン数 = 8。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.65mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4mm。LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ベビードライバ (マイナス) KTC

    ベビードライバ (マイナス)

    KTC(19件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
    軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)厚手両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.5厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
    用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラックタイプスタンダードタイプ規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)コネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式4-pair PoE対応爪折れ防止対応
  • 短冊型安全ステッカー(高温注意) エスコ

    短冊型安全ステッカー(高温注意)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1枚
    当日出荷
    取付け方法シール表示内容高温注意設置場所屋内
  • オーディオコード ELPA

    オーディオコード

    ELPA
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    モノラルテレビとモノラルラジカセを接続して録音 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
    ケーブル長(m)2
  • ウェルディングアダプタ 日本発条(NHK)

    ウェルディングアダプタ

    日本発条(NHK)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SS
  • O2センサソケット KTC

    O2センサソケット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
    トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • フィルターホルダー/アダプタ シグマ光機

    フィルターホルダー/アダプタ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
  • 補修用フィルムアンテナ アークヒル

    補修用フィルムアンテナ

    アークヒル(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
  • エアダスタ 500mm パオック

    エアダスタ 500mm

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源とAC-DC変換器を内蔵
    入力AC100V 50/60Hz 2A
  • 立鎌(鋼付) SENNARI

    立鎌(鋼付)

    SENNARI
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌日出荷
  • Aブロック オーフ頭 AIOULE(ふじわら)

    Aブロック オーフ頭

    AIOULE(ふじわら)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ポリアセタール
  • 簡易型アルコール検知器 JVC

    簡易型アルコール検知器

    JVC
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。
    付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
  • アドバンテージ(+) BOSCH(ボッシュ)

    アドバンテージ(+)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
    取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ディスポ検診衣(個包装) AD-500 ナビス(アズワン)

    ディスポ検診衣(個包装) AD-500

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1袋
    翌々日出荷
    仕様ポケット付き材質不織布・PP(ポリプロピレン)タイプガウン型着丈(cm)105アズワン品番8-5976-01
  • アジャスター AD-502用専用スパナ LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502用専用スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質鋼仕上有色クロメート
  • (11140)レベル ゲージ ニッサン

    (11140)レベル ゲージ

    ニッサン(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ TAG BUR

    標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ

    TAG BUR
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • 宮城 ダイ ミヤギ

    宮城 ダイ

    ミヤギ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    用途平板用仕様A-1用材質SKD形状丸質量(kg)0.08刃形下刃
  • 変換継手 伊藤電気製作所

    変換継手

    伊藤電気製作所
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様NEXCO仕様色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダンパー AD ヤマダコーポレーション

    エアーダンパー AD

    ヤマダコーポレーション
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 【レンタル】土色計 コニカミノルタ

    【レンタル】土色計

    コニカミノルタ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消 人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
    仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm質量(g)370(電池別)表示土色帖マンセル値(389色)、Lab測定時間約1秒使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
  • O2センサソケットアタッチメント KTC

    O2センサソケットアタッチメント

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
    トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
  • ISシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    ISシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)
  • アクリルディスクルーペ ADシリーズ TSK

    アクリルディスクルーペ ADシリーズ

    TSK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    見たい物に置くだけで良く見えます。 レンズ枠が無い為光が入り見えます。 ペーパーウエイトとしても使えます。
    倍率(倍)約6材質(レンズ)アクリル
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    ¥388~税込¥427~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502-P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質(本体)鋼質量(g)30材質(ねじ部)鋼ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
  • 生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミー ビクター

    生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミー

    ビクター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    材質スチール製