カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 医療(3)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ad622」の検索結果

3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
手すり付き全自動身長体重計 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥594,900税込¥654,3901台15日以内出荷精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch
アンプ内蔵超小型近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)3000材質(検出面)POMハウジング(mm)Φ4シールド形状シールドタイプ
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(300本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥7,298税込¥8,0281箱(250本×30巻)5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
鰺道1G
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷最強コスパのアジングロッド鯵道1GにULモデル登場!。湾内や堤防での小型の鯵を軽量リグで狙うULモデルが登場します。軽量リグの飛距離と操作性、さらに感度も追及したアジング専用設計。アングラーがライトリグの水中のイメージを感じ取れる軽量ブランクと操作性のバランスが鯵の小さなアタリを伝えてくれるでしょう。キャスト時のロッドのブレも抑えているので、軽量リグの遠投性にも優れ、コントロール性能にも優れています。アジング入門者やレベルアップをしたい方にお勧めの鯵道です継数(本)2pcs適合ルアー質量(g)0.2-2.5アクションEX.F
鯵道 5G
MajorCraft¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷豆アジ対応のライトモデル。1gを切るジグヘッドの操作性に優れた専用超高感度カーボンソリッドティップ採用で、豆アジが吸い込む小さなアタリや、ボトムに沈む低活性なアジの繊細なアタリをも感じ取れるでしょう。もちろん20センチを超えるアジにも対応可能です。用途Lシリーズ仕様継数:2pcs、ライン:0.8-2.5lb質量(g)ルアー:0.2-3サイズ(号)PEライン:0.1-0.4動作アクション:EX.Fast
竹製鉄扇串 100本入
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:100mm●コード番号:AD0622アズワン品番67-2473-17