カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み

「ad8121」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD-8121B用プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用プリンター用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    適合機種AD-8121Bセット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5アズワン品番64-9710-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8121B用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • AD-8121B用カレントループケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用カレントループケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1m)
    当日出荷
    用途接続ケーブルに取り付けて使用適合機種AD-8121B
  • AD-8121B用プリンター用無塵紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用プリンター用無塵紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    適合機種AD-8121Bセット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • 【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
  • ケーブルユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    ケーブルユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(3m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)約3
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    3日以内出荷
    SHS(Super Hybrid Sensor)搭載。新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示。周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能。最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能。天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード。見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量。床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿。使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示。2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量。計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーター。ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード。面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード。基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器。水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備。インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計。紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ。電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
    仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル