Seeeduino XIAO用拡張ボードSeeed Studio4日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボード
ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。
・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。
・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。
・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。
・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。
・CircuitPythonをサポートしています。
用途・SWDデバッグ
・ラピッドプロトタイピング
・データ表示
・小型プロジェクトその他【RTCチップ】PCF8563T/5、【外部装置】パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタインターフェース【Grove】Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1バッテリー【RTCバッテリー】CR1220互換性【ボード】Seeeduino XIAO、Adafruit QT Py電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大460スクリーン0.96インチOLEDディスプレイ拡張性Mini SDカード