「adf-2d」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3DOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDSOSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬表面処理THコート先端角(°)180ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDSOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ポジット クロスパネル 直線パネル 700W40D1120H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 700W40D1120H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
42,980税込47,278
1台
28日以内出荷
カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 700W40D1420H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 700W40D1420H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
72,980税込80,278
1台
28日以内出荷
インディゴ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1420サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 700W40D1420H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 700W40D1420H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
72,980税込80,278
1台
28日以内出荷
カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1420サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 700W40D1120H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 700W40D1120H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
42,980税込47,278
1台
28日以内出荷
インディゴ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
キャップボルト用面取りドリル TPTキャップボルト用面取りドリルTPT(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
材質HSS先端角(°)118ねじれ角(°)22~25コーティングノンコート
超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリルギガ・セレクションーリミテッド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
(1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)