カテゴリ

  • マスク(20)
  • 溶接用品(1)

「adflo」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドフロー ロングバッテリー 837631 3M(スリーエム)アドフロー ロングバッテリー 8376313M(スリーエム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
トラスコ品番855-9382質量(g)(代表値)400バッテリーリチウムイオンバッテリー充電器形名3M アドフロー 充電器 833111充電時間(時間)4~5稼働時間(時間)8
アドフロー電動ファン用ろ過材 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン用ろ過材3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491粒子捕集効率(%)99.97以上
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具3M(スリーエム)
329,800税込362,780
1個
当日出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー用充電器 3M(スリーエム)アドフロー用充電器3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具の充電器です。
仕様アドフロー用充電器 833111トラスコ品番855-9381質量(g)3802018年トラスコ掲載ページ6 0186
Adflo 電動ファンユニット 837731J 3M(スリーエム)Adflo 電動ファンユニット 837731J3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1キット
5日以内出荷
3Mアドフロ―電動ファン付き呼吸用保護具キット製品のヘッドギアを含まないユニットです。
充電時間4時間動作時間8時間(フル充電時)風量(L/min)138以上
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
バーサフロー 交換用フェイスシール 3M(スリーエム)バーサフロー 交換用フェイスシール3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9847適合機種M-307J、M-407J材質難燃性コートポリエステル質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー電動ファン832005J 3M(スリーエム)アドフロー電動ファン832005J3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005興研(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
アドフロー用呼吸チューブカバー 3M(スリーエム)アドフロー用呼吸チューブカバー3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
連結管用カバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。仕様アドフロー用呼吸チューブカバー 834018トラスコ品番828-9840質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0187
3M バーサフロー バイザー(5枚入り) M-927-5 3M(スリーエム)3M バーサフロー バイザー(5枚入り) M-927-53M(スリーエム)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
3M バーサフロー Mシリーズヘッドギア用バイザーです。
用途飛来物から顔や目を守ります。
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07重松製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+3M(スリーエム)
279,800税込307,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ重松製作所
8,198税込9,018
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80重松製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
バーサフローヘッドギアMシリーズ交換部品 バイザー 3M(スリーエム)バーサフローヘッドギアMシリーズ交換部品 バイザー3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合本体ヘッドギアMシリーズ
バーサフロー バイザーカバー 3M(スリーエム)バーサフロー バイザーカバー3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1セット(10枚)
当日出荷
バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)バーサフロー 交換用バイザーカバー3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188