カテゴリ
- マスク(15)
- 溶接用品(1)
絞り込み
「adflo」の検索結果

アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
3M(スリーエム)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
バーサフロー 交換用フェイスシール
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9847適合機種M-307J、M-407J材質難燃性コートポリエステル質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J
3M(スリーエム)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー電動ファン832005J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
山本光学¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07
重松製作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ
重松製作所¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
重松製作所¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
バーサフロー バイザーカバー
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981セット(10枚)当日出荷バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。トラスコ品番757-1275適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J質量(g)62018年トラスコ掲載ページ6 0186
バーサフローフェイスシールドM-307J
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギアトラスコ品番795-6428質量(g)840国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用