カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「adh-30」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスフリーフック 積水樹脂

    ステンレスフリーフック

    積水樹脂
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
    仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
  • デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VH-30D用ホルダーアーム SK(新潟精機)

    VH-30D用ホルダーアーム

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a HC形 A22FADシリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a HC形 A22FADシリーズ

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 A22FADシリーズ マルヤス電業

    Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b 白熱球 A22FADシリーズ

    マルヤス電業
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    40,300税込44,330
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • ハーネス インストルメント (1ADH) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1ADH)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • レスト ヘッド (1A30) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (1A30)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • 重量用アジャスターADH型(鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADH型(鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(IP8100) SMC

    I Series(IP8100)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    型式電-空型ロータリタイプ
  • アダプタ MSTコーポレーション

    アダプタ

    MSTコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
  • アダプタ/モノ MSTコーポレーション

    アダプタ/モノ

    MSTコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
  • アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japan

    アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶

    Armacell Japan
    99,980税込109,978
    1箱(6個)
    18日以内出荷
    【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
    用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性