カテゴリ
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「adh-30」の検索結果

ステンレスフリーフック
積水樹脂¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷サビに強く丈夫なステンレス製S型フック仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
デジタルハイトゲージ用ホルダアーム
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADH型(鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ/モノ
MSTコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶
Armacell Japan¥99,980税込¥109,9781箱(6個)18日以内出荷【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性