カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「adkb」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターカバー AD-501、AD-502用 LAMP(スガツネ工業)アジャスターカバー AD-501、AD-502用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
洗い出し・土間クリーンバケット 宮谷製作所洗い出し・土間クリーンバケット宮谷製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)495形状角形幅(mm)250レッド高さ(mm)210繰り返し・詰め替え対応
キーボード自作キット ビット・トレード・ワンキーボード自作キットビット・トレード・ワン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20キー数最大96保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
2ボタンUSBインターフェイス ビット・トレード・ワン2ボタンUSBインターフェイスビット・トレード・ワン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
保証期間お買い上げから6ヶ月間電源USB電源サイズ(mm)74×120×32.5質量(g)約160仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)
幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(5個)
6日以内出荷
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175幅(mm)51厚さ(mm)7全幅(mm)57ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アルミダクト(電線保持具) ネグロス電工アルミダクト(電線保持具)ネグロス電工
3,598税込3,958
1箱(20個)
16日以内出荷
材質ポリプロピレングレー
レバーハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用 新日軽(LIXIL)レバーハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用新日軽(LIXIL)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用