カテゴリ
- 作業工具(5)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「adl-8」の検索結果

ADシリーズ用外部取付足
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1組(2個)ほか6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ アダプター GADR/L-JHP
イスカル¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4″SQディープソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケット。12ポイントタイプ。全長L(mm)50穴角12角差込角(inch)1/4
(1/4SQ)ディープソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥54,980税込¥60,4781セット翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQディープソケットセットタイプ12角差込角(sq.)1/4
航空機整備工具セット インチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥999,800税込¥1,099,7801セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト質量(kg)11.5差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)
航空機整備工具セット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.2差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)