カテゴリ

  • バイク純正部品(1,292)
  • 自動車純正部品(609)
  • トラック純正部品(413)
  • 農業機械(86)
  • 制御機器(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 測定用品(51)
  • メカニカル部品(50)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(31)
  • カー用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 介護用品(16)
  • 防犯用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • 自転車部品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 照明(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • 理美容(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adl」の検索結果

関連キーワード
2,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
そのまま使えるADL ドーイチそのまま使えるADLドーイチ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
用途クロス壁、浴室、トイレ、じゅうたん、床、タバコのヤニ、すす、手あか、湯あか、換気扇、レンジ廻り等の油汚れ、その他(焼き付き、日焼け、しみ他一部の汚れに対しては効果がありません。)成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム) d’リモネン(オレンジオイル)液性弱アルカリ性使用量約9回噴射/m2
ハーネス エンジン (1ADL) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ADL)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1ADL) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ADL)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ADL) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ADL)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1ADL) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ADL)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1ADL) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ADL)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
モジュール パワートレイン コントロ (1ADL) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1ADL)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ADL (原液) 5ガロン ドーイチADL (原液) 5ガロンドーイチ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。タイプ詰替えタイプシリーズそのまま使えるADLシリーズ内容量(L)18.9(5ガロン)液性弱アルカリ性
ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向右回転
家中のお掃除、洗車に! そのまま使えるADL ドーイチ家中のお掃除、洗車に! そのまま使えるADLドーイチ
949税込1,044
1本(500mL)
当日出荷
ワンランク上のオレンジ洗剤だからできる!お掃除ならおまかせ! 人にも環境にもやさしい天然オレンジオイル配合! 手肌にやさしく、キレイにピカピカ!
用途クロス壁、浴室、トイレ、じゅうたん、床、タバコのヤニ、すす、手あか、湯あか、換気扇、レンジ廻りの汚れ、(焼き付き、日焼け、シミ他一部の汚れに対しては効果がありません。)成分界面活性剤、d'リモネン(オレンジオイル)タイプ付け替え用液性弱アルカリ性
ADL12用ACアダプタ・USBケーブルセット アズワンADL12用ACアダプタ・USBケーブルセットアズワン
4,190税込4,609
1セット
翌々日出荷
仕様USB、A-miniBタイプ、1m付き、ACアダプタ入力:AC100V、50/60Hz、0.2A、ACアダプタ出力:DC5V、1.0A適合機種3-6823-31 4-793-01 4-790-01アズワン品番3-6823-17
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ケーブルタイプは先端にワニ口クリップを設けていますので、測定箇所にそのまま装着が可能です。
種別シャント抵抗ケーブル(ケーブルタイプ)アズワン品番3-6823-14
ADL(原液) 1ガロン ドーイチADL(原液) 1ガロンドーイチ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。タイプ詰替えタイプシリーズそのまま使えるADLシリーズ内容量(mL)3785(1ガロン)液性弱アルカリ性
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
3,850税込4,235
1個
翌々日出荷
背面にマグネットシールを張り付けており、スチール材質にネジ等を使わず固定が出来ます。本体をホールドしたまま、本体操作が可能です。
種別ワイヤーラックアズワン品番3-6823-15
ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向左回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付麻場
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)6.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向両回転
ADL(原液)  2L ドーイチADL(原液) 2Lドーイチ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。タイプ詰替えタイプシリーズそのまま使えるADLシリーズ内容量(mL)2000液性弱アルカリ性
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
4,220税込4,642
1個
12日以内出荷
煩雑になりがちな、多数の変換ケーブルを手元でキレイにまとめます。ハンガー先の立ち上がりは、挿入しやすく抜けにくい形状です。
種別K熱変換ケーブルラックアズワン品番3-6823-16
DA継手90°エルボ 東栄管機DA継手90°エルボ東栄管機
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー LAD型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージ DellDell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージDell
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。
ブラックケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac、Linux 6.x、Ubuntu、Chrome、Android OS接続方式有線インターフェースUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44キー方式チクレット
パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ アズワンパーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズアズワン
88,400税込97,240
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
モニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラック エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラックエレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール質量(kg)約4.3ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)約8.0(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
オートドアミラー リモコンキー 連動タイプ Bullconオートドアミラー リモコンキー 連動タイプBullcon
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)12保証期間1年
DA継手90°エルボ 透明 東栄管機DA継手90°エルボ 透明東栄管機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
欠品中
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2アズワン品番64-0860-65ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
欠品中
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状LCコネクタ×2コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタアズワン品番64-0860-43ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
モニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイ エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイエレコム
9,798税込10,778
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2材質スチール質量(kg)約3.8ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~8(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×103×597固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
ボールコネクター ヒルトラインボールコネクターヒルトライン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
F106SX用ネジ部延長アダプター FUMOTOF106SX用ネジ部延長アダプターFUMOTO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
F106SX用ネジ部延長アダプター
締付トルク(N・m)25ねじサイズM14-P1.5
コンパクトクリーンブース アズワンコンパクトクリーンブースアズワン
187,000税込205,700
1台
欠品中
LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
ノンモールドMUスーパー DNT(大日本塗料)ノンモールドMUスーパーDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い各種のカビ及び藻に対して、長期間に渡り防カビ・防藻効果を発揮します。 汚染防止に優れています。各種下地に対して幅広く適用します。 耐候性に優れ、光沢が長持ちし、作業性に優れています。
仕様2液性粘度75~90KU/23℃膜厚(μm)25/回密度(g/cm3)塗料:0.90~1.20/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有・5分艶・3分艶半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)40、(30℃)30特性防藻、防カビ、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(20℃)8、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.13下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大7日/最小1.5時間調合比主剤90:硬化剤10(質量比)加熱残分(%)45~58
ADシリーズ用外部取付足 タカチ電機工業ADシリーズ用外部取付足タカチ電機工業
1,898税込2,088
1組(2個)
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャストライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水型LED照明 モジュール ユーボン防水型LED照明 モジュールユーボン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80
...