カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • バッテリー/充電器関連品(1)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adp10」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器用互換アダプタ ADP10 マキタ

    充電器用互換アダプタ ADP10

    マキタ
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
  • F106SX用ネジ部延長アダプター FUMOTO

    F106SX用ネジ部延長アダプター

    FUMOTO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    F106SX用ネジ部延長アダプター
    締付トルク(N・m)25ねじサイズM14-P1.5
  • F103SX用ネジ部延長アダプター FUMOTO

    F103SX用ネジ部延長アダプター

    FUMOTO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    F103SX用ネジ部延長アダプター 位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
    長さ(mm)延長:15ねじサイズM12-P1.25
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PADP-10V-1-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 PADP-10V-1-S

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)12幅(mm)10ピッチ(mm)2極数10シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    92,980税込102,278
    1丁
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
  • 光る棚用DC24V24W/1Aアダプター ハヤノ産業

    光る棚用DC24V24W/1Aアダプター

    ハヤノ産業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    推奨0.7A/17W迄。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • ダボピン TRITON

    ダボピン

    TRITON
    779税込857
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
    用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
  • 電動ピペット用ガラスチップアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,498税込3,848
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杉ADP加工 ノーブランド

    杉ADP加工

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1束(10本)
    3日以内出荷
  • 100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • 100V専用整流器2芯プラグ GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器2芯プラグ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • ラッチガード 新日軽(LIXIL)

    ラッチガード

    新日軽(LIXIL)
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
    代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用ブラック系
  • 雨戸外れ止め 新日軽(LIXIL)

    雨戸外れ止め

    新日軽(LIXIL)
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    ブラック系適合シリーズアルプラ70MS、テクト2
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    18日以内出荷
    脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    18日以内出荷
    脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • Z900RS T20キャリパーADPセンヨウ M10x85ボルトセット POSH Faith

    Z900RS T20キャリパーADPセンヨウ M10x85ボルトセット

    POSH Faith
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
    Z900RS
  • BOA回転式リストマウントアダプター Zebra Technologies

    BOA回転式リストマウントアダプター

    Zebra Technologies
    51,980税込57,178
    1個
    40日以内出荷
    回転式デザインにより、デバイスを縦向きまたは横向きで表示でき、ハンズフリー機能を有効にします。マジックテープを使わないデザインで、吸収性のない素材を使用しているため、拭き取ることができます。 ストラップの長さは164~265mm(約6.5~10.5インチ)に調節できます
    付属品キャリア、コンフォートパッドSKU# SG-TC2L-CMPD-01、中型/大型リストストラップSKU# SG-NGWT-WSTPLN-01対応機種TC22/TC27ストラップ長(mm)164~265(約6.5~10.5インチ)
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)

    Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】

    Advantech(アドバンテック)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    ・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
    質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    欠品中
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • ハーネス フロント (1ADP) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1ADP)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 壁CN盤/変換プレート カナレ電気

    壁CN盤/変換プレート

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 液晶保護フィルム amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種amadana DP10 16APM1QJ取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種amadana DP10 16APM1QJ取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    汎用アクセサリセット
    セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ)

    amadana15.6インチディスプレイ DP10

    amadana(アマダナ)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
    仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    8日以内出荷から47日以内出荷
    【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ シグマ光機

    セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ

    シグマ光機
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    Φ3mm以下の微小レンズを固定するホルダーです。レンズの前後に各種のデバイスを近接できるように細長いアームの先端にレンズなどの素子を固定できる構造になっています。