カテゴリ
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- amadana(アマダナ)(1)
- DIGILENT(1)
- FUMOTO(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- アネスト岩田(1)
- エイチスリー(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- コクヨ(1)
- シグマ光機(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- マキタ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 共立電子産業(1)
- 富士電機(6)
- 近畿製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

USB用アダプタ
マキタ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷マキタバッテリでスマートフォンからノートパソコンまで高速充電(USB-PD対応)。・USB-PD対応、マキタ18VバッテリでUSB機器を高速充電。・同時に2口使用可能。・電源ボタン 電源ONで緑点灯。オートオフ機能付。スマートフォン充電回数。iPhone17充電時 BL1860B:約6回
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル
エイチスリー¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種材質(本体)アルミ材質(本体(接液部))アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE移送可能周囲温度(℃)80材質(ダイアフラム)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)
エイチスリー¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)NBR
8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。アズワン品番65-9206-17
ディフェンスプレート
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から12日以内出荷グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
デジタルインターフェースカード
富士電機¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
デジタル入出力インタフェースカード
富士電機¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)
DIGILENT¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング
液晶保護フィルム amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種amadana DP10 16APM1QJ取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター amadana DP10 16APM1QJ 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種amadana DP10 16APM1QJ取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ACアダプター5V15DC
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷LEDワークライトR601専用充電器用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
amadana15.6インチディスプレイ DP10
amadana(アマダナ)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板
共立電子産業¥379税込¥4171個6日以内出荷IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75
システム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥61,980税込¥68,1781台17日以内出荷から22日以内出荷保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン高さ(mm)400種類片開き設置形態上置き専用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら