カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adps」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペースエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール幅(mm)380質量(kg)約1.15高さ(mm)120奥行(mm)260耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108あり対応インチサイズ~27インチディスプレイ
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペースエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール質量(kg)約1.6耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×260×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約460×260×70対応インチサイズ~27インチディスプレイ
Qアダプター ユニカQアダプターユニカ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵ドリルシステムQビットU×専用アダプターセットです。
セット内容Qアダプター、バックアップリング、Oリング(2個)、ホースホルダー、ホース止め金具2018年トラスコ掲載ページ1 0265
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cmエレコム(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。
材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン幅(mm)500質量(kg)約1.2高さ(mm)82奥行(mm)202耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82高さ(cm)8.2対応インチサイズ~27インチディスプレイ
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用) ユニカQアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)ユニカ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。トラスコ品番250-2883適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
SMA型光ファイバー用レセプタクル シグマ光機SMA型光ファイバー用レセプタクルシグマ光機
8,098税込8,908
1個
当日出荷
FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PWシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
Fuji Purple(フジパープル) FUJI STAR(三共理化学)Fuji Purple(フジパープル)FUJI STAR(三共理化学)
4,898税込5,388
1箱(100枚)
5日以内出荷
・脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮します。 高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能です。・耐久性の向上により、ランニングコストを削減します。 三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。・ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減します。 三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現します。
用途【用途】建機・重機・架装、焼付塗装、FRP・樹脂、自動車補修、木工種別のり付き基材外径(Φmm)125砥粒セラミック
RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸 変換アダプタRF SOLUTIONS
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクター端子台変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)コネクター端子台変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から61日以内出荷
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/4画面(2x2)/最大30インチ/耐荷重各11.2kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/シルバー/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/4画面(2x2)/最大30インチ/耐荷重各11.2kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/シルバー/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90度/15度、左右180度、360度の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。快適な作業環境:高性能デスクトップワークステーションでの作業効率マルチタスクを向上するマルチモニターマウント。アーム部にケーブル管理機構を備え、配線を隠してすっきりとした作業環境を実現
デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール幅(mm)304質量(kg)約1.6ブラック高さ(mm)117奥行(mm)292耐荷重(kg)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50
光アダプタ SC/SC Simplex エイム電子光アダプタ SC/SC Simplexエイム電子
999税込1,099
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ SC/SC 両端メス Simplexタイプ
光アダプタ ST/ST Simplex エイム電子光アダプタ ST/ST Simplexエイム電子
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ ST/ST 両端メス Simplexタイプ
アジャスター LAMP(スガツネ工業)アジャスターLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)655材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20ねじ長さL1(mm)180耐荷重(N)8624RoHS指令(10物質対応)対応
モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンドエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
光アダプタ SC/SC Duplex エイム電子光アダプタ SC/SC Duplexエイム電子
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
光中継アダプタ SC/SC 両端メス Duplexタイプ
モニター台 卓上 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kg エレコムモニター台 卓上 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kgエレコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。
用途27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。 。約8cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。 。ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.62ブラック高さ(mm)82奥行(mm)260幅(cm)59耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×約260×約82適合サイズ~27インチディスプレイ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約70
モニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kg エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 姿勢改善 耐荷重10kgエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。
用途27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。 。約12cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。 。ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.68ウォールナット高さ(mm)122奥行(mm)260幅(cm)59耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×約260×約122適合サイズ~27インチディスプレイ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約110
モニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kg エレコムモニター台 卓上 木目調 幅59cm 高さ8cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kgエレコム
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。
用途27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。 。約8cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。 。ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質パーチクルボード、スチール幅(mm)590質量(kg)約1.62ウォールナット高さ(mm)82奥行(mm)260耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×約260×約82適合サイズ~27インチディスプレイ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約70
モニター台 卓上 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kg エレコムモニター台 卓上 幅59cm 高さ12cm モニタースタンド キーボード収納 省スペース 姿勢改善 耐荷重10kgエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善するモニタースタンドです。スタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。
用途27インチまでのディスプレイ(パソコンモニター)に対応したディスプレイスタンドです。 。約12cmの台でディスプレイ使用時の目線を上げられるため、パソコン作業の際の姿勢を改善します。 。ディスプレイスタンドの下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。パソコン不使用時にはディスプレイスタンドの下のスペースに横幅約50cmまでのフルキーボードを収納可能です。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。脚部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.68ブラック高さ(mm)122奥行(mm)260幅(cm)59耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×約260×約122適合サイズ~27インチディスプレイ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約505×約260×約110
ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付ティカトウ
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)高さ(mm)27ねじ寸法6M
304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクターシェルフERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。
棚段数4材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
変換プラグ ALPSystems変換プラグALPSystems
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
異なる形状のコネクタへ変換するプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSC (メス) / LC (オス)
アダプタ MSTコーポレーションアダプタMSTコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LED光源装置 SLAシリーズ シグマ光機LED光源装置 SLAシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
高輝度白色LEDを採用した、100Wハロゲンに近い照度を実現したLED光源装置。 。 高輝度白色LED光源装置SLA-100シリーズ用の互換アダプタ(口金)です。 他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタです。(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)
ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ シグマ光機ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
上下左右方向とフォーカス方向の3軸調整機構が備わったファイバーホルダーです。アダプタを交換することで、各種コネクターのファイバーを使うことができます。
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPS CANYCOM乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPSCANYCOM
1,498,000税込1,647,800
1台
22日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番468-0208材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1425タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:56最大積載量(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:3速、後進:2速始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】Advantech(アドバンテック)
279,800税込307,780
1台
当日出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.comUSB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60HzStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5StackM5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属)M5Stack
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
M5Stack Cardputerキット v1.1(M5StampS3A付属)がアップグレードされました。新たに 6軸IMU BMI270が内蔵されたほか、電池が1750 mAhに増強、オーディオ機能も強化されて、使い勝手が大幅に向上しています。また新規採用の14ピン拡張バスにより11本のGPIO(I2CやSPI、UART等と兼用)を使えることから、拡張性も非常に高まっています。今までのCardputerと同様に56キーのキーボードと1.14インチのTFT画面により、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのデジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の連携が可能です。オーディオCODECはES8311に更新されたほか、3.5 mm径のヘッドフォンジャックも付きました。前機種同様にMicro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。またLEGO互換の穴があるので、市販のLEGOブロックと組み合わせることもできます。
用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト仕様IMU:6 DoF IMU(BMI270)16 bit 3軸加速度計 + 16 bit 3軸ジャイロ製品質量(g)81メモリーフラッシュ:8 MB使用CPUESP32-S3(Xtensa LX7)製品サイズ(mm)84.0×54.0×19.6スクリーンST7789V2 @ 1.14インチ、240 x 135 ピクセルストレージSDカード
トリプルフラスコ Thermo Fisher ScientificトリプルフラスコThermo Fisher Scientific
71,980税込79,178
1ケース(32本)
5日以内出荷から7日以内出荷
培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4ADhoneywell
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: DPST-NO●定格電圧: 125/250V ac●LEDの色: 赤●シリーズ: AML32●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●メーカー型番: AML32FBC4ADRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4ADhoneywell
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = あり実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = DPST-NO定格電圧 = 125/250V acLEDのカラー = 赤シリーズ = AML32コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acメーカー型番 = AML32FBC4ADRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応。CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。Switch2ではスリープ復帰はできません。
仕様●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能充電時間2時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー 電池容量 800対応モードX-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
オーディオトランス 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)オーディオトランス 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
TheMuratadigitalaudiorangeoftransformersisdesignedtoimprovethebalanceoftransmitterandreceivercircuitryinhi-fiequipment,videogamesandotherapplicationsrequiringhigh-performancedigitalaudiotransmission。CompliantwithAES/EBUreRoHScompliantCompatiblewithleadingchipsets2kVrmsisolationIndustry-standardpinoutSurfacemountoptionUL94V-0packagematerialsLowprofile
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7217-36
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
"adps" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷