ワイヤレスゲームコントローラー
FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応
CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
Switch2ではスリープ復帰はできません。
- 仕様
- ●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。
- 寸法(mm)
- 幅155×長さ105×高さ65
- 質量(g)
- 214
- ケーブル長(m)
- 1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)
- 機能
- 加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能
- 充電時間
- 2時間
- バッテリー容量(mAh)
- リチウムイオンバッテリー 電池容量 800
- 対応モード
- X-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ






























![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)