カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「adpt ch」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ接続用中間ハーネス KOITO(小糸製作所)ACアダプタ接続用中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
ADPT,DISCHARGE ホンダADPT,DISCHARGEホンダ
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ADPT,DISCHARGE CO ホンダADPT,DISCHARGE COホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ADPT COMP,DISCHAR ホンダADPT COMP,DISCHARホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ADPT,DISCHARGE,CO ホンダADPT,DISCHARGE,COホンダ
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SPG,ADPT DISCHARG ホンダSPG,ADPT DISCHARGホンダ
249税込274
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ADPT DISCHARGE CO ホンダADPT DISCHARGE COホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HINGE,ADPT DISCHA ホンダHINGE,ADPT DISCHAホンダ
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ADPT DISCHAR*NH1* ホンダADPT DISCHAR*NH1*ホンダ
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ADPT DISCH*NH35M* ホンダADPT DISCH*NH35M*ホンダ
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3 StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3StarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行クリエイティブ系のユーザーに最適高さ(mm)11製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35保存温度(℃)-20~60湿度(%RH)80~90オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス変換タイプオス - オスブラック
Power Adaptor Spare for Compact Switch、80W Cisco(シスコ)Power Adaptor Spare for Compact Switch、80WCisco(シスコ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
ADPTER-WRENCH スバルADPTER-WRENCHスバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ADPTER-WRENCH スバルADPTER-WRENCHスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60