カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み

「adr-232」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)

    マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。