カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 縫製用品(1)

「adrl」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC ATOM(サイトウ製作所)

    DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC

    ATOM(サイトウ製作所)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
  • コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
  • 【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 ビット・トレード・ワン

    【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】

    ビット・トレード・ワン
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る! ・自作コイルで使用できる! ・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる! この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。 「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
    仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)セット内容キット一式 、修理のご案内サイズW43×D34×H15mm出力3.5mmステレオミニジャック電源006P型乾電池x1個生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • 【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】

    ビット・トレード・ワン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
    仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト

    ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】

    ホームテイスト
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷
    キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージスリムレンジ台! 幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適! 高さが84cmなのでちょっとした作業スペースとしてもお使いいただけます!スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。 サイドフレームにはS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)12.5幅(cm)60.7高さ(cm)84.2奥行き(cm)46
  • 奇天烈電子工作 ピー音発生装置 ビット・トレード・ワン

    奇天烈電子工作 ピー音発生装置

    ビット・トレード・ワン
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    「ピー音発生装置」はテレビでお馴染みの「ピー」音を再現できるジョークアイテムキット。ボイスチャット等で禁句を言いたくてたまらない時、ボタンを押すだけでお馴染みのピー音が貴方の発言を覆い隠してくれます。普段は音声をパススルーするので、使いたい時だけ便利にピー音を活用可能!電池駆動なのでモバイルに活用する事もできますよ!貴方のマイクパフォーマンスに飛び道具一つ、加えてみませんか?
    質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)出力1000 ±100 Hz電源006P型乾電池×1個入力端子3.5mmステレオミニジャック基板寸法(mm)39×51出力端子3.5mmステレオミニジャック
  • 蝶ネジ 大黒ミシン産業

    蝶ネジ

    大黒ミシン産業
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BADRLシリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BADRLシリーズ

    Entrelec
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BADRLRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドストップ併用可能製品端子台
  • DRL CANsmart Adapter Pigtail DENALI

    DRL CANsmart Adapter Pigtail

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DRL CANsmart Adapter Pigtailを使用して、DENALI DRL ライトを CANsmartTM コントローラーにプラグアンドプレイ接続します。このアダプターは、DRLライトとCANsmart 補助ライト回路の間にインラインで接続する為の商品になります。
    セット内容(×1) DRL CANsmartTM 配線アダプター