カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「adxl」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3軸加速度センサーADXL335基板 マルツエレック

    3軸加速度センサーADXL335基板

    マルツエレック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Analog Devices社製3軸加速度センサ使用 測定レンジ ±3g センサ感度 300mV/g @Vdd=3V ArduinoやADC搭載マイコンと相性のよい3軸アナログ電圧出力(X軸、Y軸、Z軸) 2.54ピッチで、ブレッドボードでそのまま使えます。
  • ADXL345搭載三軸加速度センサモジュール SPARKFUN

    ADXL345搭載三軸加速度センサモジュール

    SPARKFUN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2104-30
  • SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL362 SPARKFUN

    SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL362

    SPARKFUN
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:モジュール●主機能:センサー●シールドコネクタ:一般モジュール(基板)●主要チップ:ADXL362アズワン品番67-0455-39
  • GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載 Seeed Studio

    GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    センサーICにADXL345を使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
  • GROVE - I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載 Seeed Studio

    GROVE - I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-89
  • ADXL335搭載三軸加速度センサモジュール SPARKFUN

    ADXL335搭載三軸加速度センサモジュール

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-44
  • SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335 SPARKFUN

    SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335

    SPARKFUN
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:ADXL335アズワン品番67-0455-32
  • SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345 SPARKFUN

    SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345

    SPARKFUN
    6,698税込7,368
    1個
    33日以内出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度、ジャイロ、地磁気●項目5:ADXL345アズワン品番67-0455-35
  • 加速度センサーボード 共立プロダクツ

    加速度センサーボード

    共立プロダクツ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
    付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5
  • SparkFun Triple Axis Digital Accelerometer Breakout - ADXL313 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Triple Axis Digital Accelerometer Breakout - ADXL313 Qwiic

    SPARKFUN
    6,698税込7,368
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun ADXL313 Breakout is a low power, high resolution(up to 13-bits)3-axis accelerometer for measurement up to ±4g. This breakout measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing applications, as well as dynamic accel
    アズワン品番67-0427-42
  • タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP イスカル

    タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGPAD-XL-JHP イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGPAD-XL-JHP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンググリップIQ 交換式アダプター TNFPAD-XL-JHP イスカル

    タンググリップIQ 交換式アダプター TNFPAD-XL-JHP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から30日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGシリーズ イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGシリーズ

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高圧クーラント対応です。突っ切り・溝入れ加工用。
  • 耐環境型加速度センサーモジュール ゴフェルテック

    耐環境型加速度センサーモジュール

    ゴフェルテック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中
    仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16
  • RasPythonカー 共立プロダクツ

    RasPythonカー

    共立プロダクツ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
    仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
  • MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102 MikroElektronika

    MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102

    MikroElektronika
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC32MX460F512L mikromedia for PIC32 MikroElektronika

    MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC32MX460F512L mikromedia for PIC32

    MikroElektronika
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC32MX460F512L●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプル、26ピンオスヘッダー x 2及び5ピンヘッダー x 1、USBケーブル. mikromedia for PIC32. マイクロチップPIC32 32ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC32MX460F512L 80 MHz 32ビットマイクロコントローラ、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 8 MHz水晶発振器 RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電LEDインジケータ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタRoHS指令(10物質対応)対応