カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ae-228」の検索結果

ブロック用接着剤 ピタブロック
セメダイン(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。用途【車止め用途】 コンクリート同士の接着。 アスファルト下地への接着。 コンクリート二次製品同士の接着。 【ガーデニング用途】 レンガ同士の接着。色灰色主成分アクリル樹脂完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%)危険物の類別非危険物
Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き
カシムラ¥1,298税込¥1,4281台当日出荷ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。色ホワイト質量(g)約13内径(Φmm)イヤホン:17ケーブル長(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14最大入力(mW)5![[EA928AE-22.-27用]替モップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50438842-170331-02.jpg)
[EA928AE-22.-27用]替モップ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷EA928AE-22、-27用スペアモップ スポンジとゴムの各1個入りです。エスコ品番EA928AE-22B材質スポンジ:ウレタン、ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応












![[EA928AE-22.-27用]替モップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50438842-170331-02.jpg)