カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 固定用ケーブル(7)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.24(1)
  • 0.3(1)
  • 0.36(1)
  • 0.48(1)
  • 0.54(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(3)
  • 0.66(1)
  • 0.72(1)
  • 0.74(1)
  • 0.78(1)
  • 0.8(1)
  • 0.86(1)
  • 0.9(5)
  • 0.96(1)
  • 0.98(1)
  • 1.02(1)
  • 1.04(1)
  • 1.08(1)
  • 1.2(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 500(1)
対数(P)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 色
  • 色カラー(5)
  • 色(9)
ブランド
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 潤工社(2)
  • 伸興電線(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
冨士電線(東京)・潤工社・伸興電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
52,980税込58,278特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル消防用警報用電線古河電工メタルケーブル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
消防用警報用ケーブル耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
O-KP 古河電工メタルケーブルO-KP古河電工メタルケーブル
15,980税込17,578
1巻(200m)
6日以内出荷
耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)伸興電線
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)伸興電線
13,980税込15,378
1巻(200m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
関連キーワード
固定用ケーブルカテゴリ