警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE) - 伸興電線

日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。

用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
内容量
1巻(200m)
全16種類を絞り込む
心数(C)
シース色
導体径(mm)
概算質量(kg/km)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース色
導体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77908541AE0.9mmX4C 灰43629.2以下灰0.9
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908717AE0.9mmX2C 灰22029.2以下灰0.9
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909530AE0.65mmX4C ベージュ42256.8以下ベージュ0.65
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909548AE0.9mmX3C 灰32929.2以下灰0.9
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909758AE0.65mmX2C ベージュ21356.8以下ベージュ0.65
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910361AE0.9mmX4C ベージュ43629.2以下ベージュ0.9
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911219AE1.2mmX4C ベージュ46116.5以下ベージュ1.2
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911271AE1.2mmX2C 灰23216.5以下灰1.2
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911280AE0.9mmX3C ベージュ32929.2以下ベージュ0.9
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912321AE1.2mmX4C 灰46116.5以下灰1.2
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912935AE0.9mmX2C ベージュ22029.2以下ベージュ0.9
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913109AE0.65mmX4C 灰42256.8以下灰0.65
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913757AE1.2mmX3C 灰34816.5以下灰1.2
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913958AE1.2mmX3C ベージュ34816.5以下ベージュ1.2
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914195AE0.65mmX2C 灰21356.8以下灰0.65
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915367AE1.2mmX2C ベージュ23216.5以下ベージュ1.2
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする