カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 固定用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
  • その他(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(4)
  • 1.2(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
対数(P)
  • 15
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 7(3)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • -(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
ブランド
  • 冨士電線(東京)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 伸興電線(2)
冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・伸興電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)伸興電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)伸興電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
関連キーワード
固定用ケーブルカテゴリ