カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 固定用ケーブル(3)
  • 機構部品(19)
    • オイルシール(6)
  • 自動車純正部品(225)
    • スバル純正品番先頭45(9)
  • 物流用品(65)
    • 汎用タイプ(18)
  • 切削工具(173)
  • 制御機器(96)
  • 自動車補修部品(90)
  • バイク純正部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 空調・電設資材(42)
  • バイク部品(39)
  • 農業機械(38)
  • 建築金物(37)
  • 保管用品(33)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 電動工具(23)
  • 溶接用品(22)
  • 救急・衛生(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 厨房用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 作業工具(15)
  • オフィス家具(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 家電(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • カー用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 梱包用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 事務用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業服(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 手袋(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 照明(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 安全保護具(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体外径(Φmm)
対数(P)
3・4・5・7・10・15・20・30・50・-
カラー・灰
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
1,518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE1型 ボールバルブ オンダ製作所AE1型 ボールバルブオンダ製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
マフラーサポート(R)(AE) スバルマフラーサポート(R)(AE)スバル(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
AE6型 ボールバルブ オンダ製作所AE6型 ボールバルブオンダ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AE型 回転ヘッダー オンダ製作所AE型 回転ヘッダーオンダ製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
90116K0AE11 ホンダ90116K0AE11ホンダ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-K0A-E11主な適合車種(ホンダ)CB250R
AE7型 ボールバルブ オンダ製作所AE7型 ボールバルブオンダ製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)52最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ガスケット 1AE-14237-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 1AE-14237-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
ダンパ 1AE-83513-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1AE-83513-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
0-リング 1AE-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 1AE-14147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PEX400AE用)BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。質量(g)114仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
AE3型 ボールバルブ オンダ製作所AE3型 ボールバルブオンダ製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ワッシャ (Oリング) 1AE-14227-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ (Oリング) 1AE-14227-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラバーパッド(PEX270AE用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PEX270AE用)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
用途一般的な研磨作業に。質量(g)95仕様マジック式トラスコ品番732-7391適合機種ランダムアクションサンダーPEX270材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCOAE型作業台 ポリ化粧天板仕様TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ トリップメータ 1AE-83578-00 YAMAHA(ヤマハ)ノブ トリップメータ 1AE-83578-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番12R-83578-00
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
レバー 1 1AE-83912-00 YAMAHA(ヤマハ)レバー 1 1AE-83912-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
ダイアフラム  リザーバー 1AE-26454-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイアフラム リザーバー 1AE-26454-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
軽量作業台(下棚付)AE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)AE型TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
41200K0AE10 ホンダ41200K0AE10ホンダ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番41200-K0A-E10主な適合車種(ホンダ)CB250R
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
フューエルポンプ(AE) スバルフューエルポンプ(AE)スバル(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
エアフィルター 1AE-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 1AE-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ナット(1AE) 90179-06500 YAMAHA(ヤマハ)ナット(1AE) 90179-06500YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番90179-06306主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ガスケット オイルポンプカバー1 1AE-15456-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット オイルポンプカバー1 1AE-15456-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
729税込802
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
フューエルエレメント(AE) スバルフューエルエレメント(AE)スバル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
O-リング 1AE-12439-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 1AE-12439-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ高千穂交易(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2本)
5日以内出荷
厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル3メンバーソフトクローズ・引き込み機能付きフロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ベアリング(B6305A5-1AE) 93306-30546 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(B6305A5-1AE) 93306-30546YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
テクノディスク A(Eタイプ) イチグチテクノディスク A(Eタイプ)イチグチ(7件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラー(1AE) 90387-253M9 YAMAHA(ヤマハ)カラー(1AE) 90387-253M9YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90387-25192主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
91253MAE003 ホンダ91253MAE003ホンダ(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
主な適合純正品番91253-MAE-003主な適合車種(ホンダ)CB650F
Specific RBS0-2AE 0W20 MOTULSpecific RBS0-2AE 0W20MOTUL(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
7日以内出荷
ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBS0-2AE を取得する為に特別に設計されたガソリン・ディーゼル用 100%化学合成エンジンオイル。 Drive-E シリーズの小排気量・高出力の過酷な環境下でも、卓越した耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、高い省燃費性能とエンジン保護性能を発揮。 ボルボの基本理念である環境負荷低減を実現する Drive-E シリーズのコンディションを良好に維持します。
タイプACEA C5、VOLVO RBS0-2AE容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...