カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ae3842a0」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
  • フリー掲示板 屋内用 ユニット

    フリー掲示板 屋内用

    ユニット(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
    付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • 工事管理用垂れ幕 日本緑十字社

    工事管理用垂れ幕

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。 軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。 前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。 裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。 タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
    取付方式吊り下げ材質(本体)ターポリン、(ポケット)PVCセット内容タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フリー掲示板防雨型 ユニット

    フリー掲示板防雨型

    ユニット(13件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
    仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フリー掲示板 屋内用 モノタロウ

    フリー掲示板 屋内用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
    用途現場での掲示用として仕様上下パイプ入り付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 工事管理用収納シート つくし工房

    工事管理用収納シート

    つくし工房(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
    材質軟質ビニール厚さ(mm)0.2
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)