カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「ae401」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のび~るファイル セキセイのび~るファイルセキセイ(1件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷から翌々日出荷
大量の書類の保存に最適。背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。
最大収納枚数(枚)1000背幅(mm)13~113とじ厚(mm)最大100種類フラットファイル材質(表紙)再生紙、ダブル型(差込表紙部二重式)グリーン購入法適合
クーラントチャージャー KTCクーラントチャージャーKTC(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。適合軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)トラスコ品番113-2150質量(kg)4.5タンク容量(L)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×450空気消費量(L/min)約120~190ホース長さ(m)2.5材質(タンク)ポリエチレン使用環境温度(℃)7~50最高真空圧力(MPa)約-0.09適合空圧(MPa)0.6~1.0危険物の類別非危険物
スペアタンクASSY KTCスペアタンクASSYKTC
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
仕様AE401用トラスコ品番112-4326長さ(mm)約360幅(mm)220全長(mm)420高さ(mm)370危険物の類別非危険物
コーンプラグLサイズアダプタ KTCコーンプラグLサイズアダプタKTC
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
仕様AE401用適合フォルクスワーゲン(全車)アウディ(全車)ボルボ(乗用車全車)ローバー(200~600、FREELANDER)フィアット(全車)トラスコ品番112-5856直径(Φmm)63高さ(mm)45適合内径(Φmm)ラジエーターキャップ:34~40危険物の類別非危険物
バイメタル感温部保護管 エスコバイメタル感温部保護管エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
内径(Φmm)Φ9適合品番EA727AE-1~-10取付ねじR1/2”
(PYAE-)メイン サイレンサー MAZDA(マツダ)(PYAE-)メイン サイレンサーMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
(90015)ブレーキマスタシリンダ ストレイト ピン トヨタ(90015)ブレーキマスタシリンダ ストレイト ピントヨタ
259税込285
1個
4日以内出荷
(H6311)スピーカ,リヤ スバル(H6311)スピーカ,リヤスバル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(H0011)コンパクト デイスク ロム スバル(H0011)コンパクト デイスク ロムスバル
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(H6319)スピーカ,ツイータ スバル(H6319)スピーカ,ツイータスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42L-50E SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42L-50ESUS(エスユーエス)
40,880税込44,968
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42L-50EZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42L-50EZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
【リサイクル】(KTC)JAE401-BAP※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(KTC)JAE401-BAP※お預かり再生(リターン式)ノーブランド(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)19.2サービス分類リサイクル・リビルト
601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタ エスコ601x401x28mm[EA506AE-19A用]フタエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)601×401×28
集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608構成2段5列
集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
BL型集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
BL集合郵便受箱扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法H(mm)514寸法D(mm)140
BL型集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法D(mm)300
ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。鍛造は絶対にしないで下さい。
コマツ ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ バケットシリンダー用シールキット東日興産(TN)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コマツ アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コマツ ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
メーカーコマツ
ナベコネジ 4X8 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ 4X8BIGM(丸山製作所)
26税込29
1個
11日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.32MB)図解NoBL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.12、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.16、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.16、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.16、MGA212 シリンダ,クランクケース部品_No.27、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ナベコネジ 4X8_No.13、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.13、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ナベコネジ4X8_No.13、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.16
食器洗い乾燥機(深型) リンナイ食器洗い乾燥機(深型)リンナイ
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
幅45cm深型タイプ
用途キッチン奥行65cm質量(kg)21.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×548庫内容量(L)63
食器洗い乾燥機(深型) リンナイ食器洗い乾燥機(深型)リンナイ
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm質量(kg)23.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×753~853庫内容量(L)63