カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 物流用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aem-fbh」の検索結果

単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ)
一宮電機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)270寸法H(mm)144軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)150寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)145寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)27
単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)
一宮電機(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ)
一宮電機(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷出力(kW)0.75種類汎用モーター取付方式脚取付電圧(V)200/200/220電源三相
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)
一宮電機(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工[モーター]¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター]¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から9日以内出荷外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
富士低圧三相モータ(屋外用)
富士電機(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台8日以内出荷工具などを吊るす事により作業効率がアップします。高さ(mm)1858~2158均等荷重(kg)150グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)










![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192387-231214-02.jpg)

![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)