カテゴリ
- オフィス家具(58)
- メカニカル部品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 切削工具(10)
- 家電(9)
- 制御機器(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- ダイヤトレンド(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- SONY(ソニー)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- プロトティップ(5)
- omron(オムロン)(3)
- コクヨ(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- SLASH(3)
- 谷沢製作所(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- 日阪製作所(2)
- オリエンタルモーター(1)
- オリンパス(1)
- KTC(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「aep」の検索結果

電力型 プラグインリレー AEPシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から11日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から15日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
AEP707 EVAクリアーライブウェル 30cm クリア×ライム
PROMARINE(プロマリン)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ランガンライトゲーム、エギ、ちょい投げなどの小型ライブウェル寸法(mm)175×300×230色【ロゴ】クリアー×ライム
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥85,980税込¥94,5781セット8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980~税込¥98,978~1セット15日以内出荷JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から72日以内出荷2画面3色表示で操作が簡単!
ドレンプラグキャッチャー
KTC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。全長(mm)150材質エマストマー耐熱温度(℃)約120まで
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥519~税込¥571~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥949税込¥1,0441個当日出荷から109日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
アイピースカップ
SONY(ソニー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷α7S III対応のアイピースカップ。ILCE-7SM3のファインダーに対応したアイピースカップ。レバー式ロック機構により不用意に外れにくい設計。目あて部分は柔らく触れ心地のよいシリコン素材。目の周辺部から入り込む光を遮断しファインダー像の視認性を向上
アイピースカップ FDA-EP20
SONY(ソニー)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷α6700対応のアイピースカップ。※α6700本体付属品と同等品です。ファインダー像の視認性を向上するアイピースカップです。対応機種α6700
アイピースカップ
SONY(ソニー)¥2,500税込¥2,7501個5日以内出荷外部からの光を効果的に遮断し、視認性を高めるアイピースカップ。α1 II、α1、α9 III、α7R V、α7 IV、α7S III 対応 α1 II 付属品と同等品。
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
アイピースカップ FDA-EP17
SONY(ソニー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷スライド脱着式により外れにくい設計。柔らかな素材を使用し、つけ心地が向上。α6400/α6500本体付属品と同等品対応機種α6400/α6500/α6600
アイピースカップ FDA-EP18
SONY(ソニー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷カメラへの取り付けはスライド式で、ロック機構を設けた外れにくい設計。つけ心地がよい柔らかい感触。目の周辺部から入り込む光を遮断し、ファインダー像の視認性を向上
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
アイピースカップ FDA-EP10
SONY(ソニー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷電子ビューファインダーFDA-EV1S用のアイピースカップです。※電子ビューファインダーFDA-EV1S付属品と同等品です。対応機種電子ビューファインダーFDA-EV1S
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥12,180~税込¥13,398~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥12,180~税込¥13,398~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-H相当品>
ダイヤトレンド¥12,180~税込¥13,398~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥8,080~税込¥8,888~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-H相当品>
ダイヤトレンド¥12,180~税込¥13,398~1本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
工業用バーナー 自動点火バーナー(LPガス仕様)
大同興業¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷から89日以内出荷赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋
アピックス¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。調理の様子が確認できるガラスフタ。つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)。取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。付属品ステンレス鍋、ガラスフタ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650本体質量(kg)約1.3電源コード(m)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×196×165
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J20CBL03M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥24,170税込¥26,5871本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A1-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,240税込¥10,1641本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥9,240税込¥10,1641本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥5,098税込¥5,6081個10日以内出荷ソニー(ミノルタ)AマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ソニー(ミノルタ)AマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ソニー(ミノルタ)Aマウント変換内容ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズ → ソニーEマウント変換、絞りリング付き
FAコンディショニングアイマスク
フィールドスリー¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)6日以内出荷年齢の出やすい目元、目じりにうるおいを与え、目元の見た目年齢マイナス5歳。キャビアエキスのもつ豊富なたんぱく質と脂肪が肌に栄養分を施し、うるおいを与えます。天然コットンシートが目の周りの肌に密着、人魚の尾ひれのようなデザインは顔の凹凸にあわせてすき間ができにくく肌にフィット。有効成分が角質の奥まで浸透しハリのある目元をつくります。成分水,BG,グリセリン,1,2-ヘキサンジオール,コハク酸ジエトキシエチル,PVP,ヒドロキシアセトフェノン,パンテノール,キサンタンガム,アラントイン,(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー,グリチルリチン酸2K.ヒドロキシエチルセルロース,アルギニン,PPG-26プテス-26,カルノシン,EDTA-2Na,PEG-40,水添ヒマシ油,スクレロチウムガム,スベリヒユエキス,香料,PG,シクロデキストリン,カフェイン,ヒアルロン酸Na,トチャカエキス,カプリリルグリコール,ペンチレングリコール,PPG-13-デシルテトラデセス-24,キャビアエキス,ヘキサンジオール,コーヒー種子エキス,アセチルヘキサペプチド-8,パルミトイルペンタペプチド-4容量(mL)1枚当たり10
三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J20CBL03M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥24,170税込¥26,5871本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
No.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ
ニシムラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10枚)ほか4日以内出荷ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理AEP(銅ブロンズメッキ)
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥2,930~税込¥3,223~1本4日以内出荷エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)50表面処理ノンコート