カテゴリ

  • メカニカル部品(96)
  • バイク部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-25」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルケース AF-25-P06

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
    仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
  • ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アルミフレーム開き戸金物 AF-25D

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
    仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000ライトグレー
  • 668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • 668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • シルバーベルト RAF2~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF2~

    バンドー化学(128件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • アルミホイル徳用 ワタナベ工業

    アルミホイル徳用

    ワタナベ工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番834-5584材質アルミニウム箔質量(g)180材質(刃)紙刃2018年トラスコ掲載ページ9 0689
  • ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ パル AF17/ディオ AF25 純正タイプ インナーカバー 外装 9点セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    純正タイプのインナーカバーです。修理、補修パーツとしてはもちろんドレスアップ効果も抜群です。
    用途バイク用適合車種HONDA パル AF17/ディオ AF25
  • きれいにはがれるお料理ホイル ワタナベ工業

    きれいにはがれるお料理ホイル

    ワタナベ工業(28件のレビュー)
    559税込615
    1本(20m)
    当日出荷
    アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。 食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 エンボス柄入り。
    加工シリコン樹脂
  • フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径25×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • アルミフレキシブルダクト TRUSCO

    アルミフレキシブルダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
    用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フユーエルエレメント アルプス工業

    フユーエルエレメント

    アルプス工業(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動車用フューエルエレメント
  • 湯たんぽA(エース) マルカ

    湯たんぽA(エース)

    マルカ(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
    用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
  • ガラス管ヒューズ 25mm STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ 25mm

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10個)
    当日出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
    全長(mm)25
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • ヘルールガスケット NOK

    ヘルールガスケット

    NOK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
    材質FP829(特殊フッ素ゴム)幅(mm)5.5伸び(%)250引張強度(MPa)17.9硬さ(デュロメータA)80圧縮永久歪(%)【エア中(175℃×72h)】15、【水蒸気中(150℃×72h)】 22
  • フラップホイル (直径25mm・軸径3mm) イチグチ

    フラップホイル (直径25mm・軸径3mm)

    イチグチ(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション

    AF2501制電長袖コンプレッション

    アルトコーポレーション
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    帯電防止 JIS T-8118適合素材の長袖インナーシャツ。ストレッチ性があり、吸汗速乾で着心地さわやか。気になる臭いは脇下の消臭テープで軽減。蒸れがちな脇下はメッシュですっきり。サイズはSS~5Lまでと豊富に展開。
    仕様帯電防止JIS T-8118適合/吸汗速乾/ストレッチ/脇メッシュ/脇下に消臭テープ付き91:ブラック素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 雄ねじT型ノブ エスコ

    雄ねじT型ノブ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品。
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    メスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質砲金(CAC406(青銅))
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • くっつきにくいホイル エンボス ワタナベ工業

    くっつきにくいホイル エンボス

    ワタナベ工業
    129税込142
    1本
    4日以内出荷
    シリコン加工でくっつきにくいからストレスフリー!焼き料理などに最適なアルミホイルです。焼き魚や肉料理、目玉焼き、包み焼きに使ったり、チーズをのせたメニューなどに最適です。フライパン料理以外にもグリルで使ったり、お餅やピザを焼く時にも活躍してくれます。油なしでの調理も叶うので、普段よりヘルシーなお料理が作れます。お弁当や朝食作りなどで忙しい朝の時間にもおすすめのアルミホイルです。ご自宅以外でも、キャンプやバーベキューのときにもぴったりです。くっつかないし、使ったら捨てられるので、フライパンのお手入れもラクになって助かります。
    材質アルミニウム箔長さ(m)4幅(cm)25本体質量(g)80
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ

    トタン湯たんぽA 2.5L 袋付

    マルカ
    3,198税込3,518
    1個(2.5L)
    6日以内出荷
    古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ! 日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具
    用途空気調整弁付キャップ。安定の良いフラット底。直火、IH調理器による加熱使用が可能。湯たんぽに水を注いでそのまま温めることができます。材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)650容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
  • ちくすい0.5丁型 呉竹

    ちくすい0.5丁型

    呉竹
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    運筆が軽く、墨の伸びに優れたかな用墨。 一般書作品用 濃墨では紫紺色を呈し、淡墨では優雅な茶系。膠の煮沸処理に独自の工夫を加え、超微粒子の油煙を丁寧に練り込んでおります。運筆が軽く墨の伸びに優れ、墨つぎに変化を持たせることができます。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)16×7×63(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)0.5丁型
  • やまつばき/1.0丁型 呉竹

    やまつばき/1.0丁型

    呉竹
    8,598税込9,458
    1丁
    4日以内出荷
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-25表面処理ユニクロ
  • ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • MSシュレッダー UA-F25C 明光商会

    MSシュレッダー UA-F25C

    明光商会
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    オフィスシュレッダー。
    質量(kg)78電源(V)AC100ダストボックス容量(L)79最大裁断枚数24/25枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.1~3.8定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数24/25枚細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスリバース機能最大投入幅A3対応(310mm)
  • 658x448x167mm/39.5L コンテナ(グレー) エスコ

    658x448x167mm/39.5L コンテナ(グレー)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-25材質PP寸法(mm)658×448×167フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • フラップホイール(軸径6mm) 25×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 25×25

    AC[研磨材]
    2,998税込3,298
    1箱(5本)
    当日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-2971材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度400(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約70外径(mm)25直径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応