カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-n02」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400本×40巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1134件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91311-415-000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,298税込10,228
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
18,615税込20,477
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16富士電機
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 汎用インタフェース用中継端子台三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。 FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格CE,UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10配線方式シンク/ソース共用端子数端子60点分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINKDAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象D-LINK
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
防塵・防水規格IP68に対応し、-30℃~ 60℃という広い温度帯で動作可能な屋外用無線アクセスポイントです。ネットワーク集中管理ソフトウェア『Nuclias Connect』に対応しており、『Nuclias Connect』の利用形態はサーバに『Nuclias Connect』をインストールする”ソフトウェア型”、別売りのハードウェア『DNH-100』を利用する”アプライアンス型”の2種類から選択可能です。10/100/1000BASE-Tを2ポート搭載し、うち1ポートはPoE受電が可能です。通信規格はIEEE 802.11ac Wave 2を採用。送受信アンテナを2本ずつ内蔵し、最大転送速度最大866.7Mbpsを有します。
関連資料DAP-3666製品紹介資料(2.6MB)
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
7,298税込8,028
1箱(250本×30巻)ほか
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシュネイルベージュ タチカワフィニッシュネイルベージュタチカワ
899税込989
1個
3日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター栃木屋
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
フロアタイル 木目 粘着剤無し Dream Stickerフロアタイル 木目 粘着剤無しDream Sticker
17,990税込19,789
1箱(44枚)
5日以内出荷から14日以内出荷
【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも仕様施工目安:約4畳分材質PVC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2